KNIPEX 12 69 21 1 para zapasowych ostrzy do 12 62 180

Nr art.: 12 69 21
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 12 69 21
EAN / GTIN 4003773060093
Numer producenta 12 69 21
Numer L L70010 781
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

12 69 21 1 para zapasowych ostrzy do 12 62 180 Kompaktowe narzędzie w atrakcyjnej cenie do pracy z ogólnie stosowanymi przewodami i materiałami izolacyjnymi. Do przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych od 0,2 do 6 mm² ze standardową izolacją. Samoczynnie dopasowują się do różnych przekrojów przewodu, nie powodując dzięki temu jego uszkodzenia. Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze. Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Z obcinakiem do drutu miedzianego i aluminiowego o przekroju do 2,5 mm². Z regulowanym ogranicznikiem długości zdejmowanej izolacji w zakresie od 6,0 do 18,0 mm zapewniającym powtarzalność wyników pracy. - AWG: 24 — 10

Cecha szcz.:

AWG: 24 - 10