KNIPEX 12 59 01 1 para zapasowych ostrzy do 12 50 200

Nr art.: 12 59 01
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 12 59 01
EAN / GTIN 4003773034414
Numer producenta 12 59 01
Numer L L70010 999
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

12 59 01 1 para zapasowych ostrzy do 12 50 200 Do przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy. Samoczynnie dopasowują się do różnych przekrojów przewodu, nie powodując dzięki temu jego uszkodzenia. Regulacja głębokości cięcia w zależności od rodzaju izolacji. Z obcinakiem do drutu miedzianego i aluminiowego, wielożyłowego o przekroju do 10 mm² lub jednożyłowego o przekroju do 6 mm². Płynnie działający mechanizm. Wymienne ostrza i szczęki zaciskowe z tworzywa sztucznego. Bardzo lekkie. - AWG: 14 — 6

Cecha szcz.:

AWG: 14 - 6