Klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1 cal (25 mm) ∙ Profil zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 46 mm

Nr art.: 1100Z-46
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal
Rozwartość klucza, Do śrub z 4-kątem podwójnym 46 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Norma DIN 3124
Długość całkowita 72 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 4-kątem podwójnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1100Z-46
EAN / GTIN 4000896002542
Numer producenta 1100Z-46
Numer L L60140 3751
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 46 mm
  • Rozměry / délka: 72 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 62 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 48 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.65 kg
  • Pro ruční manipulaci