Hydraulic coupling lock on both sides, 1.4305, G 1/2 IT, I.D. 11

Nr art.: 107706
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Ciśnienie robocze maks. 250 bar
Długość L 76 mm
Rozmiar d1, Gwint wewnętrzny G1/2 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury -15 °C
Maks. zakres temperatury 200 °C
Materiał stal stopowa
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 107706
EAN / GTIN 4047322061353
Numer producenta 107706
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hydraulic coupling locking on both sides, Stainless steel 1.4305, G 1/2 IT, I.D. 11, Operating pressure max. 250 bar

Cecha szcz.:

  • NW: 11
  • AF: 27 mm
  • Spring: Stainless steel 1.4310
  • Sleeve: Stainless steel 1.4305
  • Ball: Stainless steel 1.4401
  • Length: 76.0 mm
  • Valve: Stainless steel 1.4305
  • Casing: Stainless steel 1.4305
  • Connection: G 1/2 IG
  • Operating pressure: Based on a medium temperature of 50 °C (static operating pressure)
  • sealing material: FKM
  • Flow rate (air): 1950 l/min
  • Max. operating pressure: 250 bar
  • flow measurement: at 6 bar and Δp = 0.5 bar
  • Maximum medium temperature: 200 °C
  • Medium temperature min.: -15 °C
  • Maximum ambient temperature: 200 °C
  • Ambient temperature min.: -15 °C