Trzon wymienny TORX PLUS® do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 15IP x 130 mm

Nr art.: 10132
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
Numer artykułu 10132
EAN / GTIN 4010995287405
Numer producenta 10132
Numer L L60070 101424
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 132 x 19 x 19 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX PLUS®: 15IP
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 6.6 Nm
  • Wartość momentu obrotowego max (lbs): 58 lbs
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 6 mm
  • Długość całkowita (мм): 130 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 53 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie