Thread cutting die / GL M 3 6g spiral entry lapped 4 chip holes Ø16

Nr art.: 100642
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
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 3 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M3-6g
Klasa tolerancji gwintu 6g
Średnica korpusu 16 mm
Kształt nakroju C
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100642
EAN / GTIN 4046122313907
Numer producenta 100642
Numer L L10150 1168
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / GL M 3 6g spiral entry lapped 4 chip holes Ø16

Bell form type thread cutting dies

With open clearance holes for free chip flow and improved coolant supply, even when cutting threads close to shoulders

Specification: lapped, with spiral entry for M 3 and above