Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw rękawic bawełnianych, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094200 10
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • pranie: Pranie ręczne

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

EN 388 odporność na przecięcie brak
EN 388 odporność na ścieranie brak
EN 388 odporność na rozerwanie brak
EN 388 odporność na przekłucie brak
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu
pranie Pranie ręczne
suszenie suszenie
długość 260 mm
zastosowanie wielorazowe
zawartość 12 para
dopasowany kształt dobry
kolor białe
zakres zastosowania Precyzja
zawartość zestawu 12
materiał podłoża Bawełna
wariant powłoki Bez powłoki
rozmiar rękawic 10
masa 13 g
wyczucie przy dotyku bardzo dobry
przyczepność na mokro brak
przyczepność przy zaoliwieniu brak
Ochrona przed gorącem brak
oddychanie bardzo dobry
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice bawełniane
materiał Bawełna
Rodzaj produktu Rękawice bawełniane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094200 10
Numer producenta BTWS GR. 10

Opis

Wykonanie:

Rękawice do niewielkich zagrożeń iprac montażowych, do ochrony przed otarciami, pęcherzami i brudem.
Rękawice z lekkiego trykotu bawełnianego ze wzmocnieniem przestrzeni międzypalcowych, również do zakładania pod spód.

Zastosowanie:

Strefy suche i czyste; precyzyjny montaż; prace instalacyjne i w układach elektronicznych.