Parallel steel gauge block sets, DIN 861/1, 87pcs

Nr art.: 0633116
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
Oznaczenie producenta Parallel-Endmaß-Satz DIN 861/1 87-teilig
Opakowanie walizka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0633116
EAN / GTIN 4029713215118
Numer producenta 0633116
Numer L L40510 1126
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • EN ISO 3650
  • Special steel, hardened

Opis:

Parallel steel gauge block sets, DIN 861/1, 87pcs

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Nominal dimension: 1,001 - 1,009
    1,01 - 1,49
    0,5 - 9,5
    10,0 - 100,0
  • Tolerance class: 1
  • Stepping mm: 0,001
    0,01
    0,5
    10
  • Nominal dimension mm: 1,001 - 1,009
    1,01 - 1,49
    0,5 - 9,5
    10,0 - 100,0