{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | szare; Pomarańczowy | |
| Liczba, Uchwyt do przenoszenia | 2 | |
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Wyposażenie | Uchwyt do przenoszenia | |
| Szerokość zewnętrzna | 476 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 191 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 363 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 0516 3240 | |
| EAN / GTIN | 4029547012525 | |
| Numer producenta | 0516 3240 | |
| Numer L | L40540 285 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |