895/4/1 K Uchwyt uniwersalny, 1/4″ x 52 mm

Nr art.: 05053872001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05053872001
EAN / GTIN 4013288035158
Numer producenta 05053872001
Numer L L60020 1040
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Uchwyt uniwersalny do bitów z chwytem sześciokątnym 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Z mechanizmem szybkiej wymiany bitów.
  • Magnes stały zapewniający niezawodne przytrzymanie narzędzia.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″, do wkrętarek z uchwytem wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Cecha szcz.:

  • Arbor size: 1/4″
  • Tool-side mounting size: 1/4″
  • Blade diameter: 14.3 mm
  • Blade length: 52 mm
  • Blade length (in inches): 2 inches

Zaleta:

  • Uchwyt uniwersalny do grotów sześciokątnych 1/4″
  • Z mechanizmem szybkomocującym i mocnym magnesem
  • Wykonanie krótkie
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 4)

W dostawie:

  • 895/4/1 K Uchwyt uniwersalny, 1/4″ x 52 mm