Klucz płaski dwustronny Joker 6002, 10 x 13 x 167 mm

Nr art.: 05003760001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05003760001
EAN / GTIN 4013288173010
Numer producenta 05003760001
Numer L L60020 3290
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości metryczny klucz płaski dwustronny: wszystko, co powinien zapewnić klucz.
  • I jeszcze więcej.
  • Szybciej, lepiej, bezpieczniej.
  • Tak właśnie działa Joker.
  • Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką.
  • Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym.
  • Funkcja przytrzymywania z metalową płytką zmniejszającą ryzyko zgubienia śruby lub nakrętki.
  • Bardzo twarde ząbki wymiennej płytki zabezpieczają śruby i nakrętki oraz zmniejszają ryzyko ześlizgiwania się klucza.
  • Wbudowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Podwójny profil sześciokątny zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko ześlizgiwania.
  • Kąt pracy 30° eliminuje czasochłonne obracanie klucza przy pokręcaniu.
  • Specjalna geometria zapewniająca przenoszenie wysokich momentów obrotowych i wysoką wytrzymałość na zginanie.
  • Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową dla ochrony przed korozją.
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.

Cecha szcz.:

  • External dimension (b1): 23 mm
  • External dimension (b2): 27 mm
  • Colour: gelb_123C/tuerkis_339C
  • Overall length: 167 mm
  • Head thickness up to (a2): 7 mm
  • Head thickness of (a1): 5.5 mm
  • Width across flats 1: 10 mm
  • Width across flats 2: 13 mm

Zaleta:

  • Funkcja przytrzymywania dzięki płytce metalowej w szczęce klucza
  • Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się
  • Podwójny profil sześciokątny zapewnia zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia
  • Mały kąt pracy wynoszący tylko 30°
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

W dostawie:

  • Klucz płaski dwustronny Joker 6002, 10 x 13 x 167 mm