{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Długość szczęk | 25 mm | |
| Szerokość szczęk | 12 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Możliwość użycia do | Przewód miedziany wielożyłowy; Drut (twardy); Drut (średnio twardy) | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Przewód miedziany wielożyłowy | 16 mm2 | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 20 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746 | |
| Długość całkowita | 160 mm |
| Numer artykułu | 03 07 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773015307 | |
| Numer producenta | 03 07 160 | |
| Numer L | L70010 665 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |