P-LINE 213G analogue lever-type dial test indicator, standard, 1,5 mm, 0,01 mm, Ø 40 mm

Nr art.: 01810401
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 40 mm
Seria P-LINE
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Pomiar siły min. 0,35 N
Pomiar siły maks. 0,35 N
Powtarzalność 3 µm
Odchyłka pomiarowa MPE 10 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,013 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Protokół kontrolny tak
Konstrukcja wersja pionowa
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Obrotowy cyferblat tak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01810401
EAN / GTIN 7630041152340
Numer producenta 01810401
Numer L L40620 101175

Opis

Opis:

Standard: ISO 9493
Measuring range: 1,5 mm
Travel / revolution: 0,5 mm
Circular scale: 0 ÷ 25 ÷ 50
Measuring force: 0,35 N
Resolution: 0,01 mm
Indication error on the measuring range (MPEe, retractable plunger): 10 µm
Indication error on the measuring range (MPEtot, retractable and extendable plunger): 13 µm
Indication error on 1/10 rotation (MPEp 1/10): 3 µm
Indication error on 1/2 rotation (MPEp 1/2): 5 µm
Indication error on 1 rotation (MPEp 1): 6 µm
Repeatability of the indication error (MPEr): 3 µm
Hysteresis of indication error (MPEh): 3 µm
Housing: metal
Ball inserts: tungsten carbide
Rotating dial
Reading direction: clockwise

Dimensions:
Insert thread: M1,6
Dial, Ø: 40 mm
Probe length: 18 mm

Included in delivery:
Lever-type dial test indicator with mounted ball insert Ø 2 mm
Wrench for insert mounting
Rigid stem Ø 8 mm
Rigid stem Ø 4 mm
Measurement report