Wkrętak do drewna płaski 14.0 mm x 250 mm

Nr art.: 00158
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
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rozwartość klucza 16 mm
Długość grotu 250 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 100 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 10 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; niklowane
Długość całkowita 380 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00158
EAN / GTIN 4010995001582
Numer producenta 00158
Numer L L60070 2433
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 380 x 34 x 34 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wszystkich zastosowań przy obróbce drewna i w przemyśle meblarskim.
  • Rękojeść: Rękojeść Wiha drewniana (buk), końcówka rękojeści chroniona wysokiej jakości skórzanym kołpakiem.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.
  • Trzon: Od rozmiaru 5,5 trzon przechodzi przez rękojeść. Antyślizgowy grot zapobiegający wyskakiwaniu, zabierak sześciokątny.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 1.75 mm
  • Nasadka sześciokątna: 16
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 14 mm
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 10 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 34 mm
  • Długość całkowita (мм): 380 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 250 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie