KNIPEX 00 20 18 ESD Zestaw narzędzi dla elektroników z narzędziami do prac przy podzespołach elektronicznych

Nr art.: 00 20 18 ESD
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
Numer artykułu 00 20 18 ESD
EAN / GTIN 4003773051848
Numer producenta 00 20 18 ESD
Numer L L70010 795
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

00 20 18 ESD Zestaw narzędzi dla elektroników Wymiary, po zamknięciu (szer. x wys. x głęb.): 215 x 160 x 50 mm. 8-częściowy, zawiera 2 szczypiec dla elektroników i 6 wkrętaków dla elektroników ESD, wersja rozpraszająca ładunki elektrostatyczne. Praktyczna walizka z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z wkładkami piankowymi. Zakres dostawy: 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Szczypce ESD dla elektroników, 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX Szczypce tnące boczne dla elektroników ESD, 1 x 30104 Wera Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym 1578 A (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 30105 Wera Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym 1578 A (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 30106 Wera Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym 1578 A (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 30107 Wera Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym 1578 A (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 30111 Wera Wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu Phillips® 1550 PH (PH0 x 60mm), 1 x 30112 Wera Wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu Phillips® 1550 PH (PH1 x 80 mm),

W dostawie:

1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Electronics Pliers ESD, 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX , 1 x 30104 Wera Screwdrivers for slotted screws 1578 A (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 30105 Wera Screwdrivers for slotted screws 1578 A (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 30106 Wera Screwdrivers for slotted screws 1578 A (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 30107 Wera Screwdrivers for slotted screws 1578 A (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 30111 Wera Screwdrivers for cross recessed Phillips® screws 1550 PH (PH0 x 60mm), 1 x 30112 Wera Screwdrivers for cross recessed Phillips® screws 1550 PH (PH1 x 80 mm),