HOLEX - WYJĄTKOWA PROMOCJA

Artykuły BHP marki HOLEX wyróżnia jakość, bezpieczeństwo i zaskakująca funkcjonalność. W dniach od 1 do 28 lutego br. zaskoczy Cię również korzystna cena!

Zestaw 12 par rękawic ochronnych Holex Cut C (nr art. 094611) zakupisz w lutym aż o 58% taniej!

Dodatkowo do każdego zestawu w cenie promocyjnej otrzymasz okulary ochronne HOLEX (nr art. 096857) gratis.


Cena promocyjna zestawu: 189 zł netto*

*plus podatek VAT w obowiązującej wysokości oraz koszty wysyłki

UWAGA: Promocja nie jest dostępna w eShop, a zamówienia przyjmujemy mailowo lub faksem:

! W celu dokonania zakupu prosimy o podanie numeru artykułu: 094611 „rozmiar wybranej rękawicy” CLEAR (np. 064611 7 CLEAR).


Masz pytania? Zadzwoń do nas pod numer: 6163095-00 lub 61 63095-60.

Rękawice ochronne HOLEX CUT C

Artykuł nr 094611
Zestaw 12 szt. z jednego rozmiaru (7-11)

  • wykonane w nowej technologii włókien DYTEC, nie zawierają włókien stalowych ani szklanych
  • powlekane pianką nitrylową
  • Öko-Tex Standard 100
  • rękawice odporne na przecięcie zapewniające stopień ochrony przed przecięciem C
  • wykonane w technologii dziewiarskiej 18 Gauge
  • do zastosowania podczas precyzyjnych czynności, gdy ryzyko przecięcia jest duże
  • norma: EN 388:2016 – 4342C

Okulary ochronne HOLEX

Artykuł nr 096857 CLEAR

  • nowoczesny, modny design
  • dwukomponentowe
  • dla dodatkowej ochrony, np. przy zwiększonym zapyleniu, można opcjonalnie zamocować na okularach ramkę piankową
  • ze zdejmowanymi zausznikami i taśmą nagłowną dla zapewnienia lepszego, szczelnego osadzenia
  • z obu stron odporne na zadrapania i zaparowanie, dzięki wysokogatunkowej powłoce szkieł
  • oznaczenie soczewek: 2C-1,2 HO 1 FTKN
  • norma: EN 166, EN 170

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka