GARANT: PRZYRZĄD DO OPRAWEK TERMOKURCZLIWYCH SU1

Przyrząd zaciskowy z aktywnym chłodzeniem.

Nowy modułowy przyrząd zaciskowy SU1 z zespołem chłodzącym CU1 GARANT – atrakcyjny design i wydajność.

Nowa koncepcja mocowania GARANT łączy unikatowy design, łatwą obsługę, optymalne rozmieszczenie i możliwość odkładania narzędzi. Przyrząd zaciskowy GARANT SU1 z chłodzeniem narzędzi powietrzem może być uzupełniany o zespół chłodzący CU1 i tym samym stanowi perfekcyjne połączenie techniki i designu.

Termokurczliwa metoda mocowania narzędzi ma wiele zalet.

W tej innowacyjnej metodzie istnieje możliwość szybkiego mocowania z duża siłą i demontażu narzędzi skrawających. Dzięki małemu biciu poprzecznemu (< 3 μm) podnosimy ponadto trwałość narzędzi i wrzecion. Ta metoda mocowania gwarantuje wytrzymałość na zginanie i sztywność narzędzi , nawet przy dużych wysięgach. Inną zaletą jest możliwość zastosowania smukłej oprawki przy wysokich prędkościach obrotowych. Miejscowe i równomierne rozgrzanie strefy mocowania ma wpływ na dużą trwałość i stabilność oprawki.

Perfekcyjne połączenie: przyrząd do mocowania termokurczliwego GARANT SU1 z zespołem chłodzącym CU1.

Wyposażając przyrząd mocujący SU1 w chłodnicę CU1 nie blokujemy miejsca grzania oprawek podczas chłodzenia powietrzem , dlatego jednocześnie mogą być chłodzone dwie oprawki (możliwe chłodzenie dwóch jednakowych średnic). Kształt elementu chłodzącego chroni ostrza narzędzia przed uszkodzeniem. Przy zastosowaniu chłodnicy aktywnej eliminowane jest zagrożenie oparzeniem oraz skracany czas chłodzenia o ok. 20% . Możliwość odkładania narzędzi na urządzeniu chłodzącym CU1 GARANT, można rozszerzyć przy zastosowaniu naszego systemu Easyfix. Zespół chłodzenia CU1, umożliwia chłodzenie zależne od konturu . Może pracować samodzielnie lub w zespole z SU1.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY NARZĘDZIA

  1. Długość odcinka narzędzia poddawanego zaciskaniu do 500 mm
  2. Ergonomiczny uchwyt
  3. QuickToolHolder – z półką do odkładania narzędzi
  4. Cewka o dużej mocy do zakresu mocowania zaciskowego 3 – 32 mm (HSS i HM)
  5. Cewka o dużej mocy do zakresu mocowania zaciskowego 3 – 32 mm (HSS i HM)
  6. Półka do odkładania narzędzi
  7. Chłodzenie powietrzem w położeniu uchwytu zaciskowego
  8. Półka na krążki wymienne
  9. Neutralne językowo pole obsługi
  10. Konstrukcja modułowa
  11. Wymuszone chłodzenie kontaktowe i zależne od konturu
  12. Ścianka z blachy perforowanej dla zastosowania systemu Easyfix
  13. Półka na wkładki chłodzące
  14. Solidna powierzchnia ze stali stopowej

SZYBKO I WYGODNIE DO CELU

Wszystko na swoim miejscu:
Przygotować narzędzia w QuickToolHolder >> Rozpocząć proces zaciskania >> Odłożyć zamocowane narzędzie >> Włożyć nowe narzędzie i ochłodzić oprawkę.

Zastosowanie chłodzenia powietrzem:
po zakończeniu procesu zaciskania założyć odpowiedni adapter chłodzący >> Chłodzenie powietrzem uruchamia się automatycznie >> Powietrze przepływa przez zespół żeber radiatora i chłodzi oprawkę z narzędziem.

FILM WIDEO

GARANT Przyrząd zaciskowy SU1 / CU1

Przyrząd zaciskowy SU1 z zintegrowanym urządzeniem chłodzącym powietrzem może zostać uzupełniony przez zespół chłodzenia CU1. Dzięki różnym możliwościom odkładania narzędzi i neutralnemu językowo wyświetlaczowi SU1, obsługa przyrządu jest łatwa i intuicyjna.
Więcej informacji na wideo!

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka