OPRAWKI NAPĘDZANE

Kompetencje marki GARANT w zakresie toczenia

Do zastosowania we wszystkich tokarkach CNC DMG Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową Sauter. Napęd według DIN 5480. Mocowanie narzędzi w uchwytach ER, z zewnętrzną nakrętką albo wkładkach do szybkiej wymiany VARIA VX (na system licencji EWS). Chłodzenie zewnętrzne lub chłodzenie wewnętrzne centralnie przez wrzeciono. Maksymalna prędkość obrotowa 8000 min-1.

Skrócenie czasów przygotowawczo-zakończeniowych i pomocniczych przez zastosowanie oprawek napędzanych GARANT prostych i kątowych! Operacje toczenia i frezowania mogą być wykonywane tylko w jednym zamocowaniu, co zwiększa wydajność obróbki. Optymalne ułożyskowanie wrzeciona, chłodzenie zewnętrzne i wewnętrzne oraz wysoka jakość wykonania cechują oprawki napędzane GARANT.

NASZ ASORTYMENT

Głowice rewolwerowe o osi pionowej

1. & 2. Oprawki napędzane promieniowe (złącze VDI lewe)

3. Oprawki napędzane osiowe (również dla głowic rewolwerowych tarczowych)

Głowice rewolwerowe tarczowe

4. Oprawki napędzane kątowe (złącze VDI prawe)

5. Oprawki napędzane kątowe odsadzone przeznaczone do obrabiarek o ciasnej przestrzeni roboczej.

Zalety

Obróbka na dwóch obrabiarkach wydłuża czas obróbki → spadek wydajności i wzrost kosztów. Zastosowanie oprawek napędzanych skraca czasy przygotowawczo-zakończeniowe i pomocnicze oraz pozwala na obróbkę detalu w jednym zamocowaniu.

  • Skrócenie czasów przygotowawczo-zakończeniowych i pomocniczych
  • Obróbka w jednym zamocowaniu
  • Wzrost wydajności przez obróbkę przy użyciu przeciwwrzeciona i zasadę stosowania kilka głowic rewolwerowych.

WYNIKA TO Z

Właściwego ułożyskowania.
Optymalnego ułożyskowania wrzeciona:

  • wysokie prędkości obrotowe i duża dokładność ruchu obrotowego (3µm)
  • długa trwałość i ułożyskowanie bez luzów

Wysokiej jakości łożyska Premium:
Wysokiej jakości oprawki napędzane są z reguły z użyciem łożysk wrzeciona abec – klasa 5.
Oprawki napędzane GARANT wyróżniają się na tym tle – pola tolerancji są węższe.

Małe wymiary: sztywność oraz maksymalnie długości narzędzi.
Części narażone na ścieranie hartowane i szlifowane.

Prawidłowe chłodzenie.

W zależności od zastosowania oprawki napędzane mogą mieć następujący sposób chłodzenia:

  1. Chłodzenie zewnętrzne: przez zabezpieczone kuliste dysze rozpryskowe.
  2. Chłodzenie wewnętrzne: przez narzędzie (np. wiertło albo frez). Dla ciśnień do 70 bar w przypadku narzędzi kątowych i 25 bar w przypadku narzędzi prostych.

Bardzo wysoka jakość ruchu obrotowego: przekładnia szlifowana i docierana.

Przy wyborze oprawek napędzanych należy uwzględnić ciśnienie chłodziwa w tokarce:

  • w większości stosowanych obrabiarek maks. ciśnienie chłodziwa wynosi 8 bar.
  • obrabiarki z ciśnieniem chłodziwa do 20 bar.
  • obrabiarki z ciśnieniem chłodziwa do 70 bar.

PRAWIDŁOWY DOBÓR

1. Dobór właściwego złącza głowicy rewolwerowej (VDI, BMT i wiele innych)

2. Typ napędu lub sprzęgła: Najpierw należy wybrać odpowiedni dla obrabiarki typ napędu. Oprawki napędzane GARANT są wyposażone w napęd 5480 → do zastosowania na wszystkich tokarkach CNC DMG Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową Sauter. Zaleta zgodna z DIN5480: ustalone położenie oprawki, to znaczy narzędzie zatrzymuje się w tym samym położeniu. Obraca się tylko oprawka aktualnie używana.

3. Dobór narzędzia odpowiednio do typu głowicy rewolwerowej:

Oprawki proste: pasują zarówno do głowic rewolwerowych o osi pionowej jak i głowic rewolwerowych tarczowych.

Oprawki kątowe: konieczne jest rozróżnienie pomiędzy głowicami rewolwerowymi o osi pionowej i głowicami rewolwerowymi tarczowymi.

4. Dobór według rodzaju zastosowania: obróbka skrawaniem (lekka, średnia, ciężka) – ilość miejsca w obrabiarce, np. wybór oprawki odsadzonej – wydajność, np. obrabiarka dwuwrzecionowa.

5. Dobór według kierunku obrotów narzędzia: korelacja między napędem i odbiorem napędu.

6. Dobór pod względem przełożenia zwalniającego albo przyspieszającego: przełożenie zwalniające do ciężkiej obróbki skrawaniem. Przełożenie przyśpieszające do obróbki szybkoobrotowej.

WIDEO NA TEMAT PRODUKTU

Oprawki napędzane GARANT

Na filmie można dowiedzieć się więcej na temat oprawek napędzanych, optymalnym ułożyskowaniu wrzeciona, chłodzenia, itp.

Jednocześnie na wideo można zobaczyć działanie oprawek napędzanych GARANT.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka