GARANT Systemy wiercenia głębokich otworów

Precyzja dostosowana do zapewnienia powtarzalności procesu obróbki.

Wiertła do głębokich otworów GARANT

Głębokie otwory do 50xD można wykonać przy użyciu naszych systemów TLB. Poszczególne narzędzia są pod względem geometrii, tolerancji ostrzy i kąta wierzchołkowego dokładnie dostosowane do siebie.

System ten zapewnia, że podczas procesu produkcyjnego każde następne narzędzie będzie mogło być płynnie zastosowane. Sprawdzone kolorowe pierścienie pomagają w wyborze narzędzi.

System dla wysokiej dokładności

Dokładne wykonanie głębokich otworów stanowi prawdziwe wyzwanie. Przy zastosowaniu systemu wiercenia głębokich otworów GARANT można to zadanie rozwiązać w czterech krokach.

  1. Nawiertak NC– właściwy początek:
    Niezawodny również przy wysokich wymaganiach w stosunku do obróbki – system wiercenia głębokich otworów GARANT. Na początku (zwłaszcza przy obróbce poziomej) wykonać nawiercenie dla uzyskania dokładnego wymiaru.
  2. Wiertło prowadzące nadaje kierunek:
    Przy użyciu wiertła prowadzącego wykonuje się otwór 6xD – optymalne przygotowanie do wiercenia głębokiego otworu.
    Ważne: następnie, zwłaszcza przy obróbce poziomej, wykonać dodatkowe pogłębienie.
  3. Wiertło prowadzące Co toruje drogę:
    Wiertło prowadzące Co, będące już w gruncie rzeczy wiertłem do głębokich otworów, wykonuje dokładny otwór 20xD (konieczny dla wierteł do głębokich otworów 40xD / 50xD).
  4. Finalny otwór głęboki:
    Precyzja aż do końca – wiertło do głębokich otworów GARANT zapewnia niezawodne i płynne zakończenie całego procesu (50xD).

Wideo na temat produktu

Wiercenie głębokich otworów GARANT dla zapewnienia maksymalnej niezawodności procesu technologiczne

Wideo to przedstawia cztery kroki wykonywania powtarzalnych, głębokich otworów przy użyciu wierteł do głębokich otworów GARANT:

  1. Sfrezowanie płaszczyzny
  2. Nawiercenie NC
  3. Wiercenie przy użyciu wiertła prowadzącego
  4. Wiercenie przy użyciu wiertła do głębokich otworów

Produkty i szersze informacje

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka