Głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT Twincut:
Wyjątkowa wydajność dzięki jednej głowicy frezarskiej do dwóch typów płytek skrawających.
Maksimum korzyści w obróbce zgrubnej i wykańczającej – wysokowydajne głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT TwinCut
Obróbka zgrubna i wykańczająca przy użyciu tylko jednego narzędzia. Wykorzystaj zalety nowej głowicy frezarskiej do płaszczyzn GARANT TwinCut:
- Jedna głowica frezarska do dwóch typów płytek skrawających – pozycjonowanie za pośrednictwem podkładki.
- Dwustronne płytki skrawające do obróbki wykańczającej (1.) i zgrubnej (2.).
- Bardzo atrakcyjny stosunek ceny do jakości.
Tak się dzisiaj frezuje płaszczyzny
1. Obróbka wykańczająca (główne zastosowanie)
Charakterystyczne cechy płytek skrawających do frezowania:
Kompensacja sił skrawających powstających w momencie zagłębiania się w materiał poprzez odpowiedni kształt krawędzi skrawającej. Płytki skrawające ONEU 05T6, ONMU 05T6 dwustronne z 2×8 ostrzami.
Zalecane:
Płytka skrawająca XNEU 05T6 Wiper – płytkę skrawającą Wiper zamontować w najwyżej położonym ostrzu głowicy.
2. Obróbka zgrubna do głębokości 6 mm (główne zastosowanie) oraz obróbka wykańczająca za pomocą płytki skrawającej Wiper (dodatkowe zastosowanie)
Charakterystyczne cechy płytek skrawających do frezowania:
Rowki na krawędzi skrawającej pozwalają na odprowadzania dużej ilości wiórów. Płytki skrawające SNEU 14T7, SNMU 14T7 dwustronne z 2×4 ostrzami.
Opcjonalnie przy obróbce wykańczającej: płytka skrawająca XNEU 14T7 Wiper – płytkę skrawającą Wiper zamontować w najwyżej położonym ostrzu głowicy.
(Nie stosować równocześnie płytek ON.U i SN.U!)
Głowicę frezarską GARANT TwinCut oraz odpowiednie płytki skrawające znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym.