UTRZYMANIE PORZĄDKU W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Z SZAFAMI NARZĘDZIOWYMI

W warsztatach i zakładach przemysłowych pracownicy codziennie pracują z wieloma narzędziami i drobnymi częściami. Szafy narzędziowe i półki pomagają lepiej zorganizować procesy robocze. Poszczególne przybory są przejrzyście rozmieszczone, dzięki czemu można je szybko znaleźć. Oznacza to, że pracownicy nie poświęcają niepotrzebnie czasu na szukanie odpowiedniego narzędzia. Co więcej, narzędzia są bezpiecznie przechowywane i nie brudzą się.

Przy wyborze odpowiedniej szafy narzędziowej należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów, aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla danego zastosowania i sytuacji przestrzennej oraz uniknąć złych inwestycji:

  • Typ szafki
  • Wielkość szafy
  • Szuflady lub rodzaj drzwi
  • Internal fittings
  • Elastyczność
  • Ergonomia

CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY TWORZENIU WARSZTATU?

Wymagana jakość i funkcjonalność mają zasadnicze znaczenie przy wyborze obiektu operacyjnego. Tylko dzięki odpowiedniemu doborowi stworzysz najlepszą podstawę do efektywnej pracy dla Twoich pracowników. W procesie planowania należy jednak uwzględnić również takie czynniki, jak światło, przestrzeń i obszary ruchu drogowego - a także czynniki ergonomiczne, aby chronić zdrowie pracowników.

W dzisiejszym dynamicznym świecie pracy coraz większą rolę odgrywa elastyczna organizacja i szybka adaptacja sprzętu operacyjnego. Systemy gabinetowe nowoczesnych urządzeń biznesowych są zatem oparte na jednolitej siatce. Pozwala to na modułowe rozmieszczenie poszczególnych szaf i innych elementów.

Moduły mogą być umieszczane pojedynczo obok siebie lub jeden na drugim, aby optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń i zaprojektować efektywne procesy robocze.

Przy wyborze szafki narzędziowej należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

Wybór drzwi

Tradycyjne szafki narzędziowe są wyposażone w szuflady. Dostępne są różne wysokości frontów szuflad, dzięki czemu możesz wybrać idealną konfigurację do swoich potrzeb. Standardowe szafki do przechowywania narzędzi i szafki pomocnicze maszyny są zwykle wyposażone w drzwi wahadłowe. Możesz jednak zdecydować się także na drzwi przesuwne lub rolety, szczególnie jeśli przestrzeń jest na wagę złota. Drzwi z oknami ułatwiają życie pracownikom, pozwalając im zobaczyć, co znajduje się w szafce.

W pełni wyposażone lub samodzielnie skonfigurowane szafki narzędziowe

Wielu producentów pozwala wybrać jeden z dwóch rodzajów szafek z szufladami. W pełni wyposażone szafki narzędziowe są fabrycznie wyposażone w specjalne szuflady i półki do przechowywania. Inną opcją są samokonfigurujące szafki stalowe, w których wybierasz obudowę o odpowiednim rozmiarze oraz potrzebne szuflady i półki. Proszę zwrócić uwagę na różnicę między wysokością obudowy a wysokością użytkową (wysokość obudowy - 100 mm = wysokość użyteczna).

Szafka z szufladami, szafka uniwersalna lub szafka specjalna

Cel, dla którego potrzebujesz szafki, jest również niezbędny, abyś dokonał właściwego wyboru. Do przechowywania narzędzi wykorzystywane są głównie szafki z szufladami. Jeśli potrzebujesz przechowywać wiele różnych przedmiotów, najlepszym rozwiązaniem jest uniwersalna szafka z drzwiami wahadłowymi lub przesuwanymi i półkami. Szafy te są również dostępne z otwartymi pojemnikami do przechowywania, które idealnie nadają się do przechowywania dużej liczby małych części. Jeśli chodzi o obróbkę, dostępne są specjalne szafki CNC, które mogą bezpiecznie i wyraźnie przechowywać drogie narzędzia CNC. Jeśli potrzebujesz zabezpieczyć swoje narzędzia przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, przewodzące szafki narzędziowe ESD są idealnym wyborem.

MOŻLIWOŚCI WYPOSAŻENIA SZAF NARZĘDZIOWYCH

Metalowe szafki i zestawy szuflad / półek mogą być wyposażone w różne wyposażenie w zależności od modelu.

Szuflady i półki do przechowywania

Szuflady zapewniają uporządkowane przechowywanie narzędzi. Są dostępne w różnych wysokościach od 50 mm do 300 mm lub więcej. Aby ułatwić życie pracownikom, szafki z szufladami są wyposażone w paski opisowe, które można wymieniać i przepisywać. Specjalne gniazda umożliwiają wstawianie dzielonych szczelin, aby utrzymać porządek. Modele można w pełni rozbudować, aby pracownicy mogli łatwo dotrzeć do każdego pojedynczego elementu. Wstawione półki są dostępne w wersji przedłużanej lub stałej.

Podziałki

Aby skutecznie zorganizować pracę, potrzebujesz między innymi schludnej i przejrzystej struktury klasyfikacji. Przegrody, takie jak rynny, przegródki szczelinowe, ściany przegród, skrzynki i sztywne wkłady piankowe pomagają znaleźć odpowiedni dom dla każdego przedmiotu.

Blaty

Aby optymalnie wykorzystać górną część szafki na narzędzia, możesz wyposażyć wyposażenie warsztatu w specjalne blaty robocze, np. z wargą antypoślizgową, blatami wykonanymi z bambusa lub drewna klejonego warstwowo, matami antypoślizgowymi lub matami gumowymi ze ściągaczem.

Technologia bezpieczeństwa

Szafy warsztatowe i uniwersalne są również dostępne z różnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

Należą do nich:

  • Zamykane szuflady i drzwi.
  • Urządzenie zapobiegające przechylaniu, które zapobiega otwarciu więcej niż jednej szuflady jednocześnie.
  • Indywidualny system zwalniania szuflady jedną ręką, który zapobiega otwieraniu szuflad podczas transportu w modelach mobilnych, takich jak szafki na kółkach.
  • Podstawa poziomująca z indywidualnie regulowanymi nóżkami szafki w celu kompensacji nierówności w podłodze.
  • Szafki warsztatowe ESD do wrażliwych obszarów w firmie.

Oświetlenie szafki

Możesz użyć nowoczesnej technologii LED, aby idealnie oświetlić szafki warsztatowe z drzwiami wahadłowymi lub przesuwnymi, oświetlając całe wnętrze za pomocą oświetlenia bocznego lub oświetlając tylko poszczególne przedziały. Możesz ustawić oświetlenie tak, aby było stale włączone lub włączone tylko wtedy, gdy drzwi są otwarte. Oświetlenie szafek pomaga również poprawić ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

RODZAJE SZAF NARZĘDZIOWYCH

Istnieją różne typy szafek narzędziowych, więc Twoje indywidualne wymagania określą, która wersja jest najlepsza dla Twojej firmy. Szafy o dużej pojemności zapewniają miejsce do przechowywania dużych narzędzi. Pionowe szafki ułatwiają dostęp do narzędzi w środku. Wytrzymałe szafki mogą pomieścić do 200 kilogramów na szufladę lub półkę. Narożne szafki zapewniają dodatkowe miejsce do przechowywania, na przykład na ladach w kształcie litery L. Poszczególne modele są dostępne w różnych rozmiarach i specyfikacjach wyposażenia.

Systemy wyposażenia warsztatowego GARANT GridLine

Szafki narzędziowe z systemem odpowiadającym indywidualnym potrzebom.

Szafki narzędziowe

Do przejrzystego uporządkowania wszystkich narzędzi.

Szafy uniwersalne

Do bezpiecznego przechowywania różnych urządzeń, małych części i folderów.

Szafy o dużej pojemności

Idealne do większych narzędzi

Szafki wytrzymałe na ciężar

Wyjątkowo wytrzymałe wyposażenie

Szafy pionowe

Do bezpiecznego i przejrzystego przechowywania standardowych narzędzi, przyrządów pomiarowych i przedmiotów związanych z bezpieczeństwem pracy

POMOC

Porady ekspertów dotyczące wyposażenia warsztatowego.

Jako partner systemowy w zakresie wysokiej jakości narzędzi, wyposażenia warsztatowego i rozwiązań do przechowywania, Hoffmann Group jest Twoim ekspertem.
Doradzimy i pomożemy wybrać najlepsze szafki narzędziowe i uniwersalne do Twoich potrzeb, biorąc pod uwagę różnych producentów.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Kontakt z nami

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka