GARANT GreenPlus - przyjazne dla środowiska czyszczenie i klejenie.
KORZYŚĆ DLA LUDZI I ŚRODOWISKA
Kryzys klimatyczny i inne problemy środowiskowe postawiły przed nami, jako społeczeństwem, ogromne wyzwania. Staje się coraz bardziej oczywiste, że wszystko, co robimy, ma wpływ na naszą planetę,i nie pozostało nam wiele czasu na zmianę kursu. Ale aby nam się to udało, wiele różnych stron musi odegrać swoją rolę. Dotyczy to również nas jako firmy.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NIE JEST TRENDEM, ALE GŁÓWNYM ZAGADNIENIEM NASZYCH CZASÓW.
Świat zmienia się coraz szybciej, a pewne zmiany fundamentalnie wpływają na nasze życie. Rzeczy, które dziś uważane są za normę, jutro mogą zostać zakwestionowane. Technologie stosowane od ponad 100 lat, takie jak silnik spalinowy, są na skraju przestarzałości.
Cyfryzacja stwarza możliwości, które jeszcze niedawno były trudne do wyobrażenia.Zapotrzebowanie na obiegi zamknięte, lepszą ochronę klimatu i ochronę zasobów sprawia, że projektowanie produktów musi spełniać nowe wymagania i wymaga zastosowania zupełnie nowych technologii.
NOWE TRENDY BRANŻOWE
Dla wielu firm zrównoważony rozwój i wydajność stały się kluczowymi filarami strategii biznesowej. Dzięki naszym produktom do czyszczenia i klejenia (niewymagajacym oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP) możesz zoptymalizować swoją wydajność, jednocześnie pomagając chronić ludzi i środowisko.
Nasz wkład w ochronę ludzi i środowiska
Asortyment produktów GARANT GreenPlus pomoże firmom w drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju. Produkty GARANT GreenPlus są ekologicznie bezpieczne i nie wymagają oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP. Stanowią niezawodną alternatywę dla dotychczas stosowanych substancji niebezpiecznych.
Dla użytkownika oznacza to: redukcję kosztów, szybszą i przyjemniejszą pracę oraz minimalizację skomplikowanych środków ochronnych. Jednocześnie stosowanie GARANT GreenPlus przyczynia się do ochrony ludzi, klimatu i zasobów naszej planety. Zadbajmy o naszą wspólną, lepszą przyszłość!
Nasze rozwiązanie systemowe do czyszczenia i klejenia.
W wielu miejscach pracy znajdują się niebezpieczne substancje – stałe, płynne lub gazowe – które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, a także zanieczyszczają przyrodę. GARANT GreenPlus oferuje przemyślaną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla konwencjonalnych produktów chemicznych. Nasze środki w zakresie czyszczenia i klejenia zostały opracowane dla wielu różnych obszarów zastosowań i charakteryzują się przyjaznymi dla ludzi i środowiska właściwościami, które obejmują przede wszystkim redukcję substancji niebezpiecznych.
Ponieważ wszystkie produkty GARANT GreenPlus są ekologicznie bezpieczne, nie wymagają oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP.
Idealny środek czyszczący
Przy wyborze odpowiedniego środka czyszczącego do części przemysłowych należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Aby dowiedzieć się, jakiego produktu potrzebujesz, należy odpowiedzieć na następujące pytania:
- Jakie zabrudzenia są do usunięcia?
- Jakie powierzchnie lub materiały będą czyszczone?
- Jaki rozmiar i geometrię mają czyszczone przedmioty?
Certyfikat NSF
Wszystkie nasze środki czyszczące GARANT GreenPlus posiadają certyfikat NSF – wymagany między innymi w przemyśle spożywczym, paszowym i farmaceutycznym.
Są zarejestrowane i zatwierdzone przez fundację ochrony zdrowia NSF International, tj. niezależną organizację non-profit zajmującą się testowaniem i certyfikacją produktów.
NSF International wyznacza standardy dla szerokiej gamy produktów domowych i przemysłowych.
Certyfikat NSF dla naszych detergentów daje użytkownikom i inspektorom pewność, że produkty spełniają przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności.
WIDEO nt. środków czyszczących GARANT GreenPlus
Seria GARANT GreenPlus oznacza kompatybilność i zrównoważony rozwój. Kleje i środki czyszczące spełniają oczywiście wymagania techniczne dotyczące siły trzymania i dokładności czyszczenia, a przy tym są wolne od substancji szkodliwych. Po prostu czysta siła natury!
Uwaga: wideo w j. angielskim
Kleje anaerobowe GARANT GreenPlus można podzielić na cztery obszary zastosowań:
Odpowiednie miejsce do przechowywania środków czyszczących
Czystość zawsze pod ręką: System GARANT UNI LINE
Z powodu braku konieczności etykietowania nasze środki czyszczące nie muszą być przechowywane w szafach na materiały niebezpieczne.
Seria GARANT UNI Line ma budowę modułową, dzięki czemu można ją idealnie dostosować do Twoich wymagań. Po prostu wyposaż się w odpowiednie dla siebie środki czyszczące GARANT GreenPlus i zacznij!
Jakość klejenia zależy od jakości czyszczenia!
Kleje kochają czystość. Jakość połączenia ostatecznie zależy od adhezji (przyczepności pomiędzy warstwą kleju a powierzchnią materiału) oraz kohezji (stabilność wewnętrzna w kleju).
Aby uzyskać optymalną przyczepność, klejone powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Przed klejeniem należy usunąć antyadhezyjne substancje powierzchniowe, takie jak: kurz, środki antyadhezyjne, tłuszcze lub woski.
Dzięki środkom czyszczącym z linii GARANT GreenPlus stworzysz perfekcyjne warunki, do idealnego klejenia, uzyskując trwałe połączenia.
Zabezpieczanie i uszczelnianie z klejami anaerobowymi!
Kleje anaerobowe GARANT GreenPlus są idealnym środkiem do zabezpieczania śrub, uszczelniania gwintów oraz wykonywania połączeń wał-piasta. Wytrzymują wibracje, a nawet niezawodnie uszczelniają przewody wysokiego ciśnienia.
Kleje anaerobowe to kleje jednoskładnikowe, które utwardzają się w temperaturze pokojowej bez dostępu tlenu. Zawarty w płynnym kleju składnik utwardzacza pozostaje nieaktywny, tak długo, jak ma kontakt z tlenem atmosferycznym. Tlen zapobiega twardnieniu jednoskładnikowych klejów anaerobowych.
Butelki klejów anaerobowych są przepłukiwane tlenem i wypełnione tylko do połowy. Gdy tylko klej zostanie odcięty od tlenu atmosferycznego, np. dzięki zbliżeniu łączonych części następuje bardzo szybkie utwardzenie - zwłaszcza przy jednoczesnym kontakcie z metalem.
Kleje anaerobowe twardnieją tworząc duromery pod nieobecność powietrza. Wytrzymują temperatury od -55°C do ok. 180°C. Zasadniczo rozróżnia się niską, średnią i wysoką wytrzymałość. Wybór klasy wytrzymałości zależy całkowicie od zastosowania.