• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane

SYSTEM MOCOWANIA GARANT EASYFIX

To perfekcyjnie zorganizowane stanowisko pracy.

Nowe organizacja pracy

GARANT Easyfix - Genialnie prosty system mocowania perfekcyjnie organizuje stanowisko pracy.

  • Porządek to oszczędność czasu i wydajniejsza praca.
  • Łatwe korzystanie: możliwość mocowania jedną ręką, ergonomiczne usytuowanie.
  • Narzędzia na specjalnych hakach i uchwytach są zabezpieczone przed uszkodzeniami bezpieczne zdejmowanie i mocowanie.
  • Doskonały design: system Easyfix został wyróżniony nagrodą German Design.
  • Modułowy i uniwersalny: możliwość mocowania na różnych podłożach.
  • Szeroki asortyment: możliwość stosowania wielu haków z drutu stalowego i uchwytów kształtowych z tworzywa sztucznego.

Doskonała możliwość mocowania i porządkowania

GARANT Easyfix Haki i uchwyty stalowe

Wysoka jakość materiałów:
Ocynkowany drut stalowy o średnicy od 4 do 6 mm. Duża sztywność i odporność na odkształcenia.

Całkowite bezpieczeństwo:
Fazowane krawędzie zapobiega skaleczeniom. Duża nośność, stalowe haki nie deformują się, perforowana ścianka nie ulega zadrapaniom, a narzędzia nie zaczepiają się.

Wysokiej jakości haki i płyta podstawy:
Praktyczne zastosowanie: wkładanie i wyjmowanie jedną ręką.
Tworzywo sztuczne w kolorze szarym antracytowym, trwałe i odporne na ścieranie. Wytrzymuje duże wahania temperatury i nie staje się porowate (przykład asortymentu uchwytów i haków stalowych, nr art. 963145 )

GARANT Easyfix Haki i uchwyty z tworzywa sztucznego

Przemyślany system:
Łatwy montaż na ściankach perforowanych, na szynach albo bezpośredni montaż na ścianie z użyciem płyty. Duża różnorodność i szeroki wybór

Odpowiedni uchwyt dla każdego narzędzia:
Dopasowane uchwyty z tworzywa sztucznego nie uszkadzają powierzchni narzędzi. Duża wytrzymałość mechaniczna.

Wysoka jakość materiałów:
Odporne na obciążenia dynamiczne i na złamanie. Z podlegającego recyklingowi tworzywa sztucznego PA6 GF20 (płyta podstawy) i ABS (haki i uchwyty).
Bez ostrych krawędzi. Całkowicie odporne na skręcanie- duża nośność.

Łatwe zastosowanie: haki i uchwyty z tworzywa sztucznego są dostarczane wraz z płytą podstawy. Zamocować płytę podstawy przez wciśnięcie, założyć uchwyty- gotowe (przykład asortymentu uchwytów i haków z tworzywa sztucznego, nr art. 963146 )

Szeroki wybór i możliwość tworzenia zestawów

Dla każdego narzędzia można znaleźć odpowiednie haki i uchwyty:

pojedyncze haki z drutu stalowego, podwójne haki z drutu stalowego, specjalne haki z drutu stalowego, uniwersalne haki z tworzywa sztucznego, uchwyty z tworzywa sztucznego do mocowania zaciskowego, uchwyty kształtowe z tworzywa sztucznego i wiele więcej.

Rozszerzone możliwości

Ergonomiczne obracanie
W podstawowym uchwycie Vario można obracać narzędzie w cztery położenia w zakresie od 0 do 45°. Umożliwia to ergonomiczne, szybkie i bezpieczne pobieranie narzędzi ( np. art. 963142 ).

Większa nośność
Szyna Multifix może być montowana bezpośrednio na ścianie perforowanej w położeniu pochylonym. Przy zastosowaniu max pięciu uchwytów podstawowych Vario można zwiększyć nośność szyny Multifix do 50 kg.

Uproszczone jest również zastosowanie narzędzi w pracach montażowych: zdjąć narzędzie wraz z odpowiednim uchwytem ze stołowej płyty podstawy i zamocować na przykład w uchwycie Easyfix na drabinie GARANT (m.in. art. 965900 ).

Szyny Multifix, organizery zawieszane i pojemniki magazynowe

Szyna Multifix do montażu haków i uchwytów GARANT Easyfix, pojemników magazynowych otwartych, uchwytów magnetycznych i organizerów zawieszanych.

Montaż na słupkach nośnych albo bezpośrednio na ściance perforowanej, przy zastosowaniu płyty podstawy.

Na ścianach (beton, drewno, blacha stalowa) albo blatach z zastosowaniem płyty do montażu ściennego albo uchwytów podstawowych Vario (np. art. 955340 ).

Organizery zawieszane GARANT

Organizery zawieszane mogą być montowane na ściance perforowanej albo szynie Multifix, przy zastosowaniu płyt podstawy, poziomo, jak i pod kątem 45°.
(Przykład: art. 923210 )

Pojemniki magazynowe otwarte GARANT

Pojemniki magazynowe otwarte GARANT mogą być mocowane za pomocą uchwytów na ściance perforowanej i zawieszane bezpośrednio na szynie Multifix.
(Przykład: art. 923215 )

Produkty i informacje dodatkowe

Wszystkie artykuły rodziny GARANT Easyfix znajdują się w naszym sklepie internetowym.

Idź do artykułow Easyfix

Dodatkowe informacje na temat naszych produktów GARANT Easyfix oraz dalsze produkty takei jak G-ELS, Tool24Smartline albo walizki narzędziowe znaleźć można w naszej broszurze.

Pobierz broszurę (w j. niem.)

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka