OBUWIE ROBOCZE - NAJLEPSZA OCHRONA NA KAŻDYM KROKU

Stopy Twoich pracowników potrzebują odpowiedniego obuwia ochronnego.

Szacuje się, że podczas całego życia człowiek około czterokrotnie okrąża świat. Jego stopy podtrzymują całe ciało i każdego dnia wykonują najcięższą pracę w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Dlatego też odpowiednie obuwie ma ogromne znaczenie dla ochrony stóp, szczególnie na stanowisku pracy. Nowoczesne obuwie robocze (obuwie bezpieczne) zapewnia ochronę bez zbędnych obciążeń. Optymalne dopasowanie i wysoki komfort noszenia zapewniają dobre samopoczucie, odciążają cały układ mięśniowo-szkieletowy i zapobiegają długotrwałym kontuzjom.

Buty robocze są obecnie standardem w prawie wszystkich obszarach działalności przetwórczej lub usługowej. Żadne inne środki ochrony indywidualnej (ŚOI) nie są akceptowane przez pracowników tak dobrze, jak środki ochrony stóp – i to niezależnie, czy są to inżynierowie, pracownicy zakładu lub logistycy. Dzięki właściwym produktom można uniknąć wypadków i zwiększyć bezpieczeństwo pracy.

Optymalna ochrona stóp zapobiega urazom spowodowanym następującymi zagrożeniami:

  • mechanicznymi: spadające przedmioty, zgniatanie, przebicie
  • termicznymi: stopione odpryski metalu, wysoka temperatura, niekorzystne warunki pogodowe, niska temperatura
  • elektrycznymi: kontakt z urządzeniami pod napięciem, iskrzenie w strefach niebezpiecznych ze względu na ładunek elektrostatyczny
  • chemicznymi: kwasy, zasady, oleje, tłuszcze, paliwa
  • wypadki w drodze: przewrócenie, poślizgnięcie, potknięcie
  • schorzenia przewlekłe: dolegliwości pleców i kolan.

OBUWIE ROBOCZE I ZAWODOWE DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

Zasadniczo ochronę stóp można podzielić na dwie kategorie: obuwie robocze (bezpieczne) i zawodowe. Różnica polega na ochronie palców stopy za pomocą podnosków, które wcześniej były produkowane ze stali, a dziś z aluminium lub innych, wysokojakościowych materiałów kompozytowych. Obuwie bezpieczne posiada podnoski, a obuwie zawodowe nie. Buty zawodowe (np. saboty - klapki z pełnym czubkiem) znajdują zastosowanie głównie w sektorze medycznym, w gastronomii, w policji lub wojsku. Obuwie bezpieczne w postaci sandałów, półbutów lub trzewików (butów z cholewką) zapewnia wyższy stopień ochrony.Obie te kategorie są podzielone na różne klasy ochrony w celu spełnienia wymagań występujących w miejscu pracy. Obuwie bezpieczne eleganckie (Business) stanowi osobną podkategorię i charakteryzuje się eleganckim designem.

Półbuty robocze

Sandały robocze

Buty z cholewką

Buty spawalnicze

Buty robocze eleganckie (Business)

Buty zawodowe

Ponadto, istnieją nakładki ochronne na buty , które po założeniu na zwykłe obuwie, zapewniają wystarczającą ochronę np. dla osób tymczasowo przebywających w zakładzie produkcyjnym. Akcesoria, takie jak: wkładki, sznurowadła, skarpety, produkty do pielęgnacji stóp lub butów, stanowią uzupełnienie asortymentu środków ochrony indywidualnej.

Macie pytania? Nasi eksperci służą pomocą:

Środki Ochrony Indywidualnej (artykuły BHP)
+48 539 026611 (Polska Północna)
+48 539 026614 (Polska Południowa)
bhp@perschmann.plDo you have any questions? Our experts are keen to help you at any time:

KRYTERIA DOBORU OCHRONY STÓP

Wymagana ochrona stóp zależy od branży, w której zatrudniony jest pracownik, zagrożeń, na które jest narażony oraz wymogów prawnych, które musi spełnić pracodawca. Ważną rolę odgrywa również komfort, materiał i amortyzacja pięty.

Znajdź odpowiednią klasę bezpieczeństwa dla siebie

Istnieją następujące klasy obuwia zawodowego: OB, O1, O2 i O3.

Obuwie robocze (bezpieczne) dzieli się na następujące klasy: SB, S1, S1P, S2, S3 i S5.

Obuwie bezpieczne klasy S3 spełnia m.in następujące wymogi:

  • absorpcja energii w części piętowej: 200 dżuli
  • część piętowa zamknięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej
  • obuwie wodoodporne i nieprzepuszczające wody
  • wkładka odporna na przebicie

Zależnie od modelu i wykonania, obuwie robocze danej klasy może posiadać inną charakterystykę. Charakterystyka ta oznaczona jest na naszywce znajdującej się na wewnętrznej stronie buta za pomocą różnych skrótów: „P” oznacza przykładowo podeszwę zewnętrzną odporną na przebicie, a „SRB” właściwości antypoślizgowe na podłożu stalowym i glicerynie.

  1. ochrona palców stopy za pomocą podnosków
  2. podeszwa zewnętrzna antyprzebiciowa
  3. wkładka

Komfort noszenia i dopasowanie

Komfort noszenia i dopasowanie mają kluczowe znaczenie i pozwalają zapewnić stosowanie przez pracowników ochrony stóp zgodnie z przepisami. Producenci środków ochrony indywidualnej opracowali różnego rodzaju technologie pozwalające dobrać odpowiednie obuwie bezpieczne. Możliwe jest np. uzyskanie mniejszych obciążeń pleców poprzez indywidualną, zależną od wagi użytkownika amortyzację pięty (1). Zmniejszona grubość wkładki (2) lub zmieniona geometria podeszwy zewnętrznej pozwalają odciążyć układ mięśniowo-szkieletowy osoby stosującej obuwie bezpieczne. Większość producentów oferuje modele o różnych szerokościach (3).

Oddychające buty robocze i zawodowe są przyjazne dla skóry i gwarantują przyjemny komfort noszenia. Specjalna technologia GORE-TEX® nadaje się do pracy na zewnątrz, ponieważ zapewnia butom właściwości wodoodporne oraz oddychające. Specjaliści w zakresie środków ochrony indywidualnej Hoffmann służą pomocą w doborze optymalnej ochrony stóp dla pracowników w zakładzie poprzez indywidualne dopasowanie obuwia, dzięki testom użytkowania produktu bezpośrednio w firmie klienta.






Podeszwy w butach roboczych i zawodowych

Zasadniczo wyróżnia się podeszwy jednowarstwowe (mono) i dwuwarstwowe (duo).

Zaleta podeszwy jednowarstwowej:

Szczególną zaletą podeszwy jednowarstwowej jest możliwość zastosowania jednego rodzaju materiału o niewielkiej grubości. W rezultacie otrzymujemy lekką podeszwę, która dobrze dostosowuje się do charakterystyki podłoża.

Zaleta podeszwy dwuwarstwowej:

W przypadku podeszwy dwuwarstwowej możliwe jest zastosowanie różnego typu materiałów o różnych właściwościach. Na przykład podeszwa zewnętrzna może być wykonana z gumy, a podeszwa środkowa z poliuretanu. Pozwala to na połączenie zalet obu materiałów: doskonałej odporności gumy na wysoką temperaturę i świetnych właściwości amortyzacyjnych poliuretanu.

1. Guma
Bardzo wytrzymały materiał, krótkotrwała odporność na wysoką temperaturę do 300°C; dobra ochrona przed przecięciem i otarciami.
Materiał odporny na paliwo, olej, mikroby i większość substancji chemicznych. Guma jest cięższa od PU i TPU i nieco mniej elastyczna w niskich temperaturach.

2. Kauczuk nitrylowy (perbunan)
Bardzo wytrzymały materiał. Odporność na wysoką temperaturę do 220°C. Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe i doskonała odporność na kwasy i zasady.

3. Poliuretan (PU)
Materiał odporny na wysoką temperaturę do 130°C i elastyczny w temperaturze – 30°C. Odporność na olej i paliwo, większość substancji chemicznych oraz mikrobów. Lżejszy od podeszwy gumowej. Dobre właściwości amortyzacyjne i komfort noszenia.

4. Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości podobne do podeszwy poliuretanowej, jednak jeszcze bardziej skuteczne. Niewielkie starcie podeszwy zwiększa jej wytrzymałość i poprawia właściwości antypoślizgowe. Są one ponadto jeszcze bardziej elastyczne i zapewniają optymalną odporność na zimno.

SZCZEGÓLNE WYMOGI DLA OBUWIA ROBOCZEGO

Obuwie z odprowadzaniem elektrostatycznym

Nie tylko naładowanie elektrostatyczne i ochrona zdrowia ludzkiego odgrywają ważną rolę w przemyśle, lecz również ochrona materiału obrabianego i urządzeń poprzez kontrolowane rozładowanie napięcia. Naładowanie elektrostatyczne i ochronę zdrowia ludzkiego gwarantuje wymóg stosowania obuwia antystatycznego. Ochrona produktów wymaga ponadto, aby obuwie bezpieczne posiadało zdolność zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym. Przedział oporu elektrycznego obuwia ESD został jedynie zawężony w porównaniu do obuwia antystatycznego zgodnie z normą dotyczącą obuwia bezpiecznego EN ISO 20345.

Obuwie określa się jako obuwie ESD, jeżeli elektryczna rezystencja skrośna w układzie człowiek-obuwie-podłoże wynosi mniej niż 3,5 × 107 Ω lub 35 M Ω zgodnie z normą EN 61340-5-1. Dolna granica rezystancji skrośnej wynosi tutaj 0,1 M Ω, a górna granica 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). Obuwie zdolne do zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym jest zatem równocześnie antystatyczne. Uwaga: Obuwie ESD nie jest przeznaczone dla elektryków lub do pracy w obrębie źródeł napięcia elektrycznego.

Zimowe buty robocze

Podczas prac wykonywanych w niskiej temperaturze należy nosić trzewiki bezpieczne i robocze wyposażone w odpowiednią izolację przed zimnem lub podszewkę, która pozwoli stopom utrzymać ciepło. Nie tylko zwiększa to komfort noszenia, ale również chroni przed przeziębieniami.



INDYWIDUALNE DOPASOWANIE OCHRONY STÓP U HOFFMANN GROUP

Obuwie robocze (bezpieczne) i zawodowe, wchodzące w skład asortymentu produktów Hoffmann Group, przekonuje nie tylko zastosowaniem najnowocześniejszych technologii i materiałów, lecz również atrakcyjnym wzornictwem. Asortyment ten obejmuje obuwie zawodowe , obuwie bezpieczne damskie i męskie w formie półbutów , butów z cholewką i sandałów , obuwie robocze eleganckie oraz odpowiednie akcesoria do butów od renomowanych producentów. Pozostajemy przy tym wierni naszej dewizie – Quality driven since 1919 – Jakość i indywidualne doradztwo mają u nas najwyższy priorytet.

Aby znaleźć odpowiednią ochronę stóp dla Twoich pracowników, nasi doradcy oferują profesjonalne i osobiste pomiary stóp na miejscu. W tym procesie stopy każdego pracownika są mierzone indywidualnie celem doboru odpowiedniego modelu obuwia.Następnie odbywa się test zużycia. Skontaktuj się z naszymi specjalistami w tej sprawie, osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


EUROPEJSKIE NORMY OCHRONY STÓP

Obuwie bezpieczne i zawodowe podlegają określonym wymaganiom. Obuwie bezpieczne jest regulowane normą EN ISO 20345, a obuwie zawodowe jest regulowane normą EN ISO 20347.

POMOC

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

  • indywidualne doradztwo
  • analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

Kontakt

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również: ochronę oczu, ochronę dróg oddechowych, ochronę słuchu, ochronę głowy i twarzy, ochronę stóp, ochronę rąk, odzież ochronną, odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz ochronę skóry.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka