• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane

REWOLUCYJNE IMADŁO DO OBRABIAREK 5-OSIOWYCH

Imadło GARANT Xpent wyróżnia się doskonałą symetrią.

Witamy w nowym wymiarze imadeł:

Nowa, wyjątkowa koncepcja mocowania GARANT Xpent powstała jako efekt połączenia wiedzy i doświadczenia naszych menadżerów produktu i techników wdrożeniowców oraz oczekiwań naszych klientów.

Imadło do obrabiarek 5-osiowych jest dostępne w trzech wielkościach:

  • 0: zakres mocowania bez modyfikacji 80 mm. Idealny do detali od 6 do 168 mm.
  • 1 i 2: zakres mocowania bez modyfikacji 100 mm. Idealny do detali od 6 do 208 mm.
  • 1S: idealny do obrabiarek 3-osiowych i 5-osiowych. Szerokość szczęk 125 mm i wysokość tylko 125 mm bez szczęk nasadzanych.

Wszystkie elementy imadła są równomiernie powierzchniowo zahartowane. Szczęki imadła można obracać o 180 °, co zapewnia maksymalną elastyczność zakresów mocowania detali obrabianych.

WYMIANA WRZECIONA W CIĄGU 40 SEKUND

System szybkiej wymiany wrzeciona (SQC)
Odblokuj 2 sworznie pozycjonujące, a następnie wyciągnij wrzeciono i przedłuż, zamontuj je i zablokuj sworzniami pozycjonującymi.

PRZEDŁUŻENIE WRZECIONA

Poluzuj ręcznie nakrętkę (w razie potrzeby nakrętka posiada nacięcie pod klucz). Wykręć nakrętkę i dokręć przedłużkę. Upewnij się, że czerwony pierścień bezpieczeństwa nie jest widoczny. Dzięki temu możliwa jest zmiana zakresu mocowania w bardzo krótkim czasie.

WIELOPUNKTOWE MOCOWANIE

Skorzystaj z zalet szczęki środkowej: zamocuj równocześnie 2 detale. Detale obrabiane mogą mieć zróżnicowane wymiary. Szczęki mocujące można indywidualnie przesuwać po korpusie imadła. Szybkie blokowanie szczęki środkowej odbywa się za pomocą 2 śrub. Użyj dwóch obróconych szczęk nasadzanych, przez co zwiększysz zakres mocowania (optymalnie dla korpusu dłuższego niż 550 mm). W przypadku ekstremalnych różnic wymiarowych detali obrabianych użyj kombinacji standardowej szczęki nasadzanej i obróconej szczęki nasadzanej.

OPINIE KLIENTÓW

Firma Berger Maschinenbau jest nowoczesną firmą produkcyjną w dziedzinie inżynierii mechanicznej i motoryzacyjnej. Firma ma duże doświadczenie w zakresie programowania i technologii aplikacji CAD-CAM, a jej główne kompetencje obejmują frezowanie CNC oraz montaż zespołów i maszyn. GARANT Xpent spełnia wszystkie wymagania: „Ze względu na szybką konwersję zakresów mocowania, duży wybór programu szczęk i optymalną siłę mocowania, zamiast trzech imadeł potrzebujemy teraz tylko jednego GARANT Xpent. Koncepcja modułowa jest po prostu genialna!"

Nawet firmy takie jak Hermle, DMG Mori czy Alzmetall są już zachwycone wariacją zakresu mocowania, symetrią i najlepszym dostępem narzędzia skrawającego do detalu obrabianego. „Optymalny dostęp, elastyczność zakresu mocowania, prosta obsługa i optymalna sztywność - wszystko to całkowicie nas przekonało - zgodnie z obecnymi standardami jest to najlepsze imadło na rynku do obrabiarek 5-osiowych”. (Hr. Bozner, Leitung Technologiezentrum Alzmetall)

NARZĘDZIA W AKCJI - VIDEO

Nowe imadło 5-osiowe GARANT Xpent

To rewolucyjne imadło do obrabiarek 5-osiowych wyróżnia wyjątkowo dobry dostęp do detalu obrabianego oraz perfekcyjna symetria.

Sprawdza się doskonale podczas obróbki z pięciu stron, a dzięki łatwej obsłudze i modułowej konstrukcji gwarantuje maksymalną elastyczność podczas mocowania.

Zobacz film wideo, aby dowiedzieć się więcej!

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE

Broszura GARANT Xpent (wersja w j. ang.)

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka