GARANT Walizki narzędziowe
Solidne wykonanie z zestawem kółek i perfekcyjnie zorganizowanym wyposażeniem wewnętrznym.
Serwisowe walizki GARANT z poliwęglanu - udane połączenie sztywności i elastyczności.
Pierwsza walizka narzędziowa wykonana z poliwęglanu, w formie odlewu wtryskowego! Jej zalety polegają na dużej odporności na uderzenia, wytrzymałości, sztywności i twardości w szerokim zakresie temperatur. Szczególnie obciążone miejsca mają większą grubość, co umożliwia metoda odlewania wtryskowego. Zapewnia to wyraźnie większą stabilność.
Zgrabne rozmieszczenie
- Stabilne i szczególnie odporne na uderzenia wykonanie z poliwęglanu w formie odlewu wtryskowego.
- Różne możliwości ulokowania narzędzi.
- Zdejmowany zestaw kółek zaprojektowany po raz pierwszy dla walizki narzędziowej.
- Ramka aluminiowa i narożniki z tworzywa sztucznego zapobiegające uderzeniom, zapewniają dużą stabilność w szczególnie obciążonych miejscach.
- Zamek cyfrowy chroni walizkę przed otwarciem przez osoby nieupoważnione.
INTELIGENTNE I INDYWIDUALNE ZORGANIZOWANIE PRZESTRZENI
Serwisowe walizki narzędziowe GARANT Space i Space Mobile
(nr art. 692830
albo 692835
)
Przez wysokość wewnętrzną 185 mm, różne materiały przegródek, elastyczne opaski, panele narzędziowe, kieszonki i zaciski narzędziowe walizka zapewnia różnorodne możliwości ułożenia wszystkich potrzebnych narzędzi.
Zdejmowany zestaw kółek można szybko i łatwo blokować i odblokowywać.
1. Zdejmowany zestaw kółek (nr art. 692840 ) jest nie tylko praktyczny w mobilnym zastosowaniu ale może być również otwierany i zapewnia dodatkowe trzy schowki.
2. Poczwórny wysuw teleskopowy i kółka na łożyskach kulkowych.
3. Praktyczny i szykowny towarzysz dnia codziennego.
Serwisowe walizki narzędziowe GARANT Slim i Slim Mobile
(nr. art. 692810
i 692815
)
Kompaktowe, serwisowe walizki narzędziowe o wysokości wewnętrznej 150 mm, z wieloma przegródkami, zapewniają dostateczną przestrzeń dla potrzebnych narzędzi.
4. W dolnej części serwisowej walizki narzędziowej znajduje się 10 pojemników wtykowych oraz różne przegródki, które po zamknięciu stykają się z pokrywą.
5. Alternatywnie z zestawem kółek, potrójnym wysuwem teleskopowym i kółkami na łożyskach kulkowych (nr art. 692815 ).
6. Panel narzędziowy z zaciskami narzędziowymi na ścianie przedniej i tylnej. Dziewięć tekstylnych kieszonek pozwala utrzymywać narzędzia na swoim miejscu.
Indywidualne wyposażenie serwisowej walizki narzędziowej
(nr.art. 692838
)
Brak odpowiednich przegródek? Wtedy można przecież łatwo skonfigurować walizkę z odpowiednim wyposażeniem według swoich życzeń i potrzeb.
7. Zamek cyfrowy chroni walizkę przed otwarciem przez osoby nieupoważnione.
8. Możliwość późniejszego zamontowania zestawu kółek (nr. art. 692840 ).
WIDEO O PRODUKCIE
GARANT Serwisowa walizka narzędziowa
Różnorodne możliwości ułożenia, dostosowane do Państwa potrzeb.
Zobaczcie wszystkie możliwości na wideo!
PRODUKTY I INNE INFORMACJE
Wszystkie artykuły i wyposażenie serwisowych walizek narzędziowych GARANT znajdują się w naszym eShop.