Frezy GARANT Softcut®: Frezy do wysokowydajnej obróbki skrawaniem.
Rodzina narzędzi GARANT Softcut® optymalna do każdego zastosowania.
Softcut® z geometrią redukującą siły skrawania, optymalne korpusy frezów i płytki skrawające. Narzędzia GARANT Softcut® nadają się do wszechstronnych zastosowań i zapewniają najlepsze rezultaty obróbki skrawaniem.
NAJNOWSZY CZŁONEK RODZINY FREZÓW SOFTCUT
Wysokowydajna głowica do płaszczyzn GARANT Softcut45° wyróżnia się skutecznością obróbki skrawaniem.
Oferta korpusów frezów GARANT SOFTCUT:
Głowice frezarskie GARANT o średnicach od 32 mm do 250 mm oferowane są z różnymi podziałkami.
Dosuw:
Typowa dla Softcut45 spokojna charakterystyka pracy gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości powierzchni obrabianej.
Spokojna praca:
Wysokowydajna głowica frezarska GARANT do płaszczyzn wyróżnia się wyjątkowo spokojną pracą dzięki perfekcyjnemu wzajemnemu dopasowaniu korpusu do płytek skrawających.
Frezarskie płytki skrawające:
Dla wszystkich typowych materiałów obrabianych dostępne są znane i sprawdzone substraty węglików spiekanych GARANT.
Frezarskie płytki skrawające WIPER:
Stosując płytki skrawające WIPER uzyskuje się powierzchnie najwyższej jakości.
WYGŁADZANIE POWIERZCHNI OBBRABIANEJ Z ZASTOSOWANIEM PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH WIPER
Chropowatość powierzchni zredukowana do minimum.
Stosując jedną lub kilka płytek skrawających WIPER można uzyskać doskonałą jakość powierzchni nawet przy bardzo wysokich posuwach.
Płytki skrawające WIPER montowane są w regulowanych gniazdach i powinny być wysunięte ok. 0,05 mm przed pozostałymi ostrzami. Jeżeli głowica nie posiada regulowanych gniazd płytkę WIPER mocujemy w gnieździe najbardziej wysuniętym do przodu.
Płytka skrawająca WIPER przenosi większe obciążenia niż pozostałe ostrza. Może to prowadzić do występowania drgań, dlatego należy używać jej w przypadku średnich głębokości skrawania.
- Jakość powierzchni obrabianej bez płytki skrawającej WIPER.
- Jakość powierzchni obrabianej z płytką skrawającą WIPER.
Zalecenia dotyczące zastosowania:
Posuw na obrót powinien wynosić ok. 60% (maks. 80%).szerokości fazy ostrza płytki WIPER. Głębokość skrawania ap = 0,5 do 0,8 mm (zalecana dla uzyskania najwyższych jakości obrabianych powierzchni).
Wybierać należy korpusy frezów o dużej średnicy i małej podziałce.
Używać bogatej emulsji jak w przypadku materiałów trudnoskrawalnych M i S.
TOOLS IN ACTION VIDEO
Rodzina narzędzi GARANT Softcut®
Czy używali już Państwo profesjonalnych narzędzi w 5-osiowym centrum obróbczym firmy Hermle? Zapraszamy do obejrzenia w akcji pięciu różnych frezów z rodziny GARANT Softcut®.
Niezależnie od tego, czy obróbka odbywa się za pomocą frezów do płaszczyzn, głowic frezarskich, frezów kątowych czy frezów z płytkami skrawającymi – narzędzia Softcut® wyróżniają się geometrią zapewniającą małe sił skrawania, optymalnie dopasowanym korpusem i płytkami skrawającymi oraz odpowiednio dobranym materiałem skrawającym.
PRODUKTY I DODATKOWE INFORMACJE
Wszystkie produkty z rodziny frezów Softcut® znajdą Państwo w naszym sklepie online.
Zalecenia technologiczne dla określonych zastosowań znajdą Państwo w naszym serwisie GARANT ToolScout.