Hoffmann Group Home
  • 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
  • Menu
GARANT

GARANT Power Q

Najlepsza wydajność przy najwyższych wartościach posuwu.

06774_LP_Einleitung_800x550.jpg

GARANT Power Q: Nowa rodzina frezów z maksymalnymi wartościami posuwu zapewnia bardzo wysoką wydajność procesu obróbki.

Imponuje maksymalną niezawodnością procesu - przy najwyższych posuwach. Dzięki opracowanej na nowo geometrii płytki skrawające są bardzo stabilne i wydajne. Dwuczęściowy promień ostrza czołowego i duże kąty przyłożenia zapewniają niezawodne odprowadzanie wiórów i umożliwiają duży posuw na ząb.

Zalety

06774_LP_Beigelung_800x580.jpg

1. Powłoka z twardego niklu: Zapobiega korozji i uszkodzeniom na powierzchni narzędzia.
2. Stabilność: Zapewniająca bezpieczeństwo procesu obróbka skrawaniem również w przypadku dużych wysięgów.
3. Otwory na chłodziwo: Standardowo wykonane z chłodzeniem wewnętrznym.
4. Osadzenie płytek skrawających: Zoptymalizowane podparcie osiowe i promieniowe dla każdego zastosowania do frezowania.

06774_LP_Schnittradius_800xXXX.jpg

Dwuczęściowy promień ostrza czołowego:
Umożliwia uzyskanie zwiększonej produktywności, dużej głębokości dosuwu (ß) i cienkich wiórów (a).

Duży kąt przyłożenia:
• optymalne odprowadzanie wiórów
• perfekcyjna wydajność również w głębokich kawitacjach (frezowanie cyrkulacyjne z pogłębianiem, ramping)
• zalety w przypadku obróbek w pobliżu konturu.

Do każdego zastosowania

06774_LP_Anwendung_1164.jpg


Zastosowanie, element konstrukcyjny, maszyna, materiał - każda produkcja jest zawsze indywidualna.

1. Zastosowanie:
frezowanie zagłębień, narzędzie: Power Q z gwintem, 212804_20/3, płytka skrawająca: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900

2. Zastosowanie: rowek konturu, narzędzie: Power Q z gwintem, 212809_32/3, płytka skrawająca: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900

3. Zastosowanie:
stożkowe frezowanie cyrkulacyjne z pogłębianiem, narzędzie: Power Q z gwintem, 212809_32/3, płytka skrawająca: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900

4. Zastosowanie: wcinanie, narzędzie: Power Q z otworem, 212817_50/4, płytka skrawająca: XDMT120516ZDSR, 2128