GARANT WIERTŁA Z PŁYTKAMI SKRAWAJĄCYMI

Niezawodne na całej długości – nowe wiertło GARANT PowerDrill.

Najbardziej zaawansowane technologicznie wiertło z płytkami skrawającymi zapewnia maksymalną wydajność i bezpieczeństwo procesu.

Wiertło GARANT PowerDrill wyróżnia się niezwykłą wydajnością obróbki oraz najwyższym bezpieczeństwem procesu. Zoptymalizowana w najdrobniejszym szczególe konstrukcja sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach wiercenia. Najnowsze substraty, z których wykonane są płytki skrawające, zapewniają maksymalną żywotność.

Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT PowerDrill – dla wszystkich i do wszystkiego.

Zoptymalizowany korpus
Większa efektywność i wydajność wiercenia oraz dłuższa żywotność.

Chwyt walcowy z powierzchnią mocowania

Pewne mocowanie z optymalnym przenoszeniem momentu obrotowego. Tolerancja chwytu = h6

Kołnierz zapewniający optymalne przyleganie
Większa stabilność podczas wiercenia.

Bogaty program

  • Średnica: 14 mm – 44 mm (przedziały co 0,5 mm)
  • Stosunek długości do średnicy: 3×D; 5×D

Wysoka tolerancja wiercenia
  • Dla wierteł 3×D: – 0,1 / + 0,3 mm
  • Dla wierteł 5×D: – 0,1 / + 0,35 mm

Stabilne płytki skrawające
Płytki SOGX do obróbki stali, stali nierdzewnej oraz zastosowań uniwersalnych.

Odprowadzanie wiórów
Znacząco zwiększona stabilność dzięki powiększeniu rowków wiórowych i umiejscowieniu kanałów chłodzących w części bocznej wiertła.

Indywidualny zakres regulacji
Możliwość odsunięcia wiertła GARANT PowerDrill od osi środkowej w zakresie do 0,25 mm w celu uzyskania różnych średnic wiercenia.

Wyjątkowy kąt Gamma

Oprócz możliwości zamocowania płytek skrawających w różnej pozycji kąt Gamma pozwala dodatkowo na skorygowanie sił odporowych, przyczyniając się tym samym do poprawy dokładności wiercenia.

Zoptymalizowane rozmieszczenie płytek skrawających
Kąt zamocowania płytek skrawających oraz ich osiowe rozmieszczenie wpływają w istotnym stopniu na centrowanie oraz nieznaczne odpychanie wiertła na zewnątrz. Różny kąt płytki zewnętrznej i wewnętrznej umożliwia samoczynne centrowanie wiertła.

Wysoka opłacalność

Dzięki czterem krawędziom skrawającym wykonanym z nowoczesnych substratów oraz odpowiednio dobranym powłokom.

Wybór płytek skrawających
Szeroka gama płytek skrawających w różnych rozmiarach do wszechstronnych zastosowań.

OPINIA NASZYCH KLIENTÓW

„To wiertło zdobyło nasze pełne uznanie!“

Uniwersalne, zapewniające bezpieczeństwo procesu oraz wydajność – wiertło GARANT PowerDrill wspiera specjalistę z zakresu konstrukcji stalowych, firmę Treffler w realizacji różnych, nawet najbardziej nietypowych zleceń.

„Szukaliśmy partnera, który naprawdę jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom i może dostarczyć nam płytki skrawające odpowiednie dla każdego materiału. Ponadto istotne znaczenie miało dla nas bezpieczeństwo procesu w produkcji seryjnej narażonej na występowanie silnych wibracji.“

Johann Karmann, szef produkcji w firmie Treffler

PRODUKTY I DODATKOWE INFORMACJE

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka