Hoffmann Group Home
  • 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
      • Menu
      GARANT

      Nowy poziom frezowania gwintów

      GARANT MasterTM VHM frezy do obróbki gwintów - rewolucyjne pod względem bezpieczeństwa procesu obróbki i wydajności.

      LP_MasterTM_Intro_800x550.jpg

      Nowy poziom we frezowaniu gwintów.
      Nowy frez do gwintów GARANT MasterTM VHM wyznacza nowe standardy we frezowaniu gwintów dzięki nierównej podziałce ostrzy.Frez GARANT MasterTM pracuje z mniejszymi siłami skrawania niż tradycyjne frezy do gwintów, zapewniając wyjątkowo płynną pracę.

      Te decydujące zalety prowadzą do ekstremalnej wydajności przy absolutnej niezawodności procesu. GARANT MasterTM pracuje niezawodnie zarówno w żeliwie, stali nierdzewnej jak i w stali o wysokiej wytrzymałości. Rodzina GARANT MasterTM jest zawsze właściwym wyborem dla procesu gwintowania ze względu na swoje uniwersalne właściwości.

       

      Wymierne korzyści w procesie wytwarzania

      LP_MasterTM_01_1164x304.jpg

      Zawsze właściwy wybór dla procesu gwintowania:
      1. Nierówna podziałka ostrzy: Znaczna redukcja drgań. Bardzo płynnie działa. Redukcja sił skrawania pozwala uniknąć przesunięcia narzędzia.
      2. Zoptymalizowany profil gwintu: zapobiega odkształceniom profilu i umożliwia wykonywanie gwintów zgodnych ze sprawdzianami i normą, o doskonałej jakości powierzchni
      3. Innowacyjna powłoka: zabezpiecza przed ścieraniem, solidność i długą trwałość, wysoka wydajność dla szerokiego spektrum materiałów.
      4. Większa liczba ostrzy: większa wydajność dzięki zwiększonemu posuwowi.
      5. Nowe podłoże z węglików spiekanych: zapewnia narzędziu wysoką sztywność i wytrzymałość na pęknięcie przy zginaniu.

      Wymierne korzyści w procesie wytwarzania

      LP_MasterTM_02_1164x304.jpg


      Płynna praca i zredukowana siła cięcia dzięki innowacyjnej geometrii
      W procesie frezowania gwintów występujące promieniowe siły skrawania i drgania stanowią poważny problem dla bezpieczeństwa procesu. Innowacyjny nierówny podział cięcia GARANT MasterTM wyraźnie zmniejsza takie czynniki, co można efektownie wykazać w pomiarze siły skrawania.

      Punkt pomiarowy A: po pętli wejściowej 180 °, po wejściu do ściany otworu
      W GARANT MasterTM punkty pomiarowe pokazują wyraźnie określony rozkład momentu zginającego. Porównywalne narzędzia wykazują nierównomierny rozkład, który wynika z dużych wibracji podczas obróbki.
       
      Punkt pomiarowy B: przy pełnym zazębieniu krawędzi tnących
      Siły występujące poprzecznie podczas frezowania gwintów wpływają na jakość gwintu.GARANT MasterTM pokazuje wyraźny rozkład punktów pomiarowych. Konwencjonalne frezy do gwintów produkują ze względu na ich wysoką skłonność do drgań, nierówny rozkład momentu zginającego.