GARANT systemy narzędziowe do obróbki detali o różnych kształtach

Przeciąganie profili to proces obróbki skrawaniem na obrabiarkach zwanych przeciągarkami, gdzie cały naddatek na obróbkę jest skrawany podczas jednego przejścia narzędzia, zwanego przeciągaczem.

Oferujemy odpowiedni system narzędziowy do ekonomicznej obróbki zewnętrznej i wewnętrznej detali o różnych kształtachych w centrach obróbczych.

Ponieważ stemple i matryce GARANT mogą być stosowane zarówno na tokarkach jak i na centrach obróbczych, odpadają koszty przezbrajania. Ponadto można zrezygnować z dodatkowych (kosztownych) procesów produkcyjnych, jak np. drutowa obróbka elektroerozyjna (EDM).

Obróbka otworów o różnych kształtach

Przygotowanie otworu wyjściowego

  • W celu ochrony krawędzi skrawającej i skrócenia czasu obróbki należy wykonać otwór wyjściowy o możliwie dużej średnicy.
  • Jako wartość orientacyjną głębokości otworu t dla otworu nieprzelotowego należy przyjąć: t = żądana głębokość profilu × współczynnik 1,5.
  • Fazowanie otworu wyjściowego ułatwia centrowanie stempla.
  • Przy większych średnicach kontur otworu pozostaje widoczny na powierzchniach kształtowych. Nie powoduje to żadnych technicznych ani jakościowych ograniczeń funkcjonalności wykonanego gniazda o określonym kształcie.

Matryce do obróbki detali o różnych kształtach zewnętrznych

Przygotowanie przedmiotu obrabianego

  • W celu ochrony krawędzi skrawającej i skrócenia czasu obróbki należy wykonać możliwie najmniejszą średnicę wyjściową detali.
  • Średnica przedmiotu musi być mniejsza niż średnica koła opisanego w profilu sześciokątnym.
  • Jako wartość orientacyjną dla długości wstępnie obrobionej t obowiązuje: t = żądana długość profilu × współczynnik 1,2 do 1,4.
  • Faza tylna lub podcięcie pozwolą na czyste łamanie wiórów.
  • Faza na obrabianym przedmiocie ułatwia centrowanie płytki skrawającej.

Technologia obróbki detali o różnych kształtach zewnętrznych

Obróbka detali sześciokątnych, kwadratowych i specjalnych w ciągu kilku sekund:

  • Połączenie ruchu obrotowego z wahliwym narzędzia szybko i bezpiecznie tworzy pożądany kształt detalu w jednym kroku roboczym.
  • Przy obróbce na tokarce CNC należy rozpocząć od niskiej prędkości obrotowej (n ≈ 100 1/min - 200 1/min) i dużego posuwu (f ≈ 0,1 mm/obr - 0,3 mm/obr).
  • Po osiągnięciu głębokości obróbki ok. 0,5 mm należy ustawić posuw i prędkość obrotową.
  • Wycofać się z większą prędkością posuwu.

Przy obróbce większych elementów (np. czworokąt 50 mm lub sześciokąt 70 mm) i przy materiałach o dużej wytrzymałości polecamy system narzędziowy GARANT do dłutowania rowków profilowych.

Technologia obróbki otworów o różnych kształtach

Wykonuje się głównie w detalach o mniejszych średnicach (od 1,5 mm). Zastosowanie ogranicza się do obróbki materiałów łatwo obrabialnych. Największą zaletą jest oszczędność czasu obróbki.

Otwory sześciokątne, kwadratowe i Torx® - wykonywane w ciągu kilku sekund.

Otwory sześciokątne, czworokątne i gniazda Torx® - gotowe w kilka sekund:

  1. Konstrukcja oprawek: Odpowiednia dla tokarek i frezarek CNC oraz maszyn konwencjonalnych.
  2. Duża różnorodność chwytów: cylindryczne, stożki Morse'a i uchwyty VDI. Inne złącza na zapytanie.
  3. Płaskie podparcie stempla: Zwiększa stabilność i bezpieczeństwo procesu obróbki.
  4. Hartowane i szlifowane: Dzięki temu z precyzyjnie osadzonymi łożyskami i wrzecionem.
  5. Wszystkie stemple powlekane azotkiem tytanu (TIN).
  6. Dla zapewnienia dodatkowej stabilności stemple posiadają kołnierz.
  7. Płaska powierzchnia zabierakowa stempla zapewnia stabilne mocowanie.

Korzyści dla Ciebie

  • Prosto i szybko: Obróbka detali o różnych kształtach.
  • Efektywność: zmaksymalizuj swoje zdolności produkcyjne. Nie ma potrzeby przechodzenia na inną maszynę, nie jest wymagane podwykonawstwo.
  • Elastyczność: Detale o specjalnych kształtach mogą być produkowane na zamówienie, w krótkim czasie.

Dzięki odpowiednim oprawkom narzędziowym nic Cię nie powstrzyma:

  • Oprawki narzędziowe dla średnich i dużych wielkości serii
  • Materiały < 900 N/mm2
  • Średnie i duże wiekości kluczy.

Uchwyty narzędziowe GARANT do przeciągania profili z adapterami

W przypadku nieregularnego zapotrzebowania na profile zewnętrzne, można je również wykonać przy użyciu naszego rozwiązania adaptera do oprawek do przeciągania profili wewnętrznych.

Adaptery są rozwiązaniem dla:
- tylko sporadycznych potrzeb
- średnich wielkości partii
- materiałów y 750 N
- małych i średnich szerokości w poprzek płaskowników

Wideo GARANT przeciąganie profili

Za pomocą nowych narzędzi do przeciągania profili GARANT można w ciągu kilku sekund uzyskać profile sześciokątne, kwadratowe i Torx®.

Ruch koncentryczny (bębnowanie) pozwala szybko i bezpiecznie uzyskać pożądany profil w jednym kroku roboczym.

Zalety:
- Szybka produkcja profili w jednym kroku roboczym.
- Redukcja kosztów przebudowy
- Brak konieczności zmiany maszyny.
- Nie ma potrzeby zlecania prac na zewnątrz.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka