GARANT ZERO CLAMP

Mocowanie w stałym położeniu punktu zerowego.

Przy złożonych zadaniach jutra - precyzyjne i niezawodne mocowanie.
Rosnąca złożoność w produkcji i zwiększająca się różnorodność wariantów elementów konstrukcyjnych stawiają nowe wymagania wobec procesów technologicznych.
Garant ZeroClamp zdobywa punkty dzięki prostej konstrukcji, dużej elastyczności i nieograniczonym możliwościom zastosowania. Ze względu na kompensację rozszerzalności cieplnej zawsze względem osi środkowej można pracować tylko z jednym typem sworznia mocującego. Zapewnia to maksymalną swobodę projektowania miejsc mocowania na detalu obrabianym i ułatwia obchodzenie się z nim w całym procesie produkcji.
Stosując GARANT ZeroClamp będą Państwo doskonale przygotowani do produkcji.
Hoffmann Group, europejski dostawca profesjonalnych narzędzi, zapewnia Państwu bezpieczeństwo, stabilność, doradztwo i serwis na miejscu.

VIDEO

GARANT Zero Clamp - system mocowania w punkcie zerowym

System mocowania w punkcie zerowym GARANT Zero Clamp zdobywa punkty dzięki prostej konstrukcji, dużej elastyczności i nieograniczonym możliwościom zastosowania. Ze względu na kompensację rozszerzalności cieplnej zawsze względem osi środkowej można pracować tylko z jednym typem sworznia mocującego. Zapewnia to maksymalną swobodę projektowania miejsc mocowania na detalu obrabianym i ułatwia obchodzenie się z nim w całym procesie produkcji.

ZALETY

Wzrost efektywności.

Wydajne i precyzyjne mocowanie z większą różnorodnością dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania w punkcie zerowym GARANT.

Oszczędność czasu
Oszczędność czasu sięgająca 90% dzięki skróceniu czasów przezbrajania, wymiany i skróceniu czasów pomocniczych.

Wzrost produktywności
Do 70% większa wydajność w procesie produkcyjnym.

Obniżenie kosztów
Zoptymalizowane wykorzystanie maszyn oszczędza alternatywne koszty nowego zakupu.


Termosymetria - zawsze w centrum

Konwencjonalne techniki kompensują rozszerzalność cieplną przy użyciu ruchomych sworzni. Jest to metoda wyjątkowo niedokładna w przypadku obrotów elementu obrabianego wokół osi środkowej. Przy zastosowaniu systemu GARANT ZeroClamp, dzięki centralnemu punktowi zerowemu zawsze gwarantowana jest bezwzględna symetria termiczna.
- Bezwzględny punkt zerowy: Kompensacja rozszerzalności cieplnej zawsze względem osi środkowej. - Pozbawione luzu specjalne stożki mocujące zapewniające pracę bez drgań. – Bez stosowania sworzni mieczowych i ruchomych.

Genialnie proste.

Zasada działania w przekroju:

  1. Paleta umieszczana jest po prostu na otwartym gnieździe mocującym GARANT ZeroClamp. Nie występuje przy tym niebezpieczeństwo zakleszczenia.
  2. Dzięki ciśnieniu powietrza w elastycznym przewodzie powietrznym (5,5 bar) elementy sprężyste utrzymują otwarty zespół ryglujący (kliny zaciskowe).
  3. Przez odpowietrzenie węża powietrza GARANT ZeroClamp pozycjonuje element obrabiany z siłą mocującą wynoszącą 25 kN (∅ 120 mm) i powtarzalnością mocowania 2,5 µm.

DESIGN

Tylko 8 elementów dla niezawodnego mocowania.

  1. Pozbawione luzu, osiowe zamocowanie w hartowanym stożku stalowym gniazda.
  2. Sprężyna promieniowa osadzona w Viton-ie, wysoka odporność na działanie cieczy chłodzącej.
  3. Nieulegające zużyciu rozwiązania techniczne, sprężone powietrze i sprężyny zapewniają niezbędną siłę do zamocowania materiału obrabianego.
  4. Zespół ryglujący.
  5. Przyłącze powietrza do otwierania rygli.

OPINIE KLIENTÓW

Zawsze pod napięciem.

Po ośmiu latach praktycznego stosowania opinia firmy Moll jest bardziej niż pozytywna: oszczędność czasu dzięki skróceniu czasów przezbrajania podczas frezowania wynosi w zależności od procesu 50% i więcej, co z kolei odzwierciedla się w zwiększeniu produktywności. O ile po zakończeniu pomiaru raz jeszcze konieczne było ponowne, czasochłonne pozycjonowanie detalu na obrabiarce, o tyle przy użyciu ZeroClamp można to zrobić szybko i z dużą precyzją pozycjonować na obrabiarce. Zaletą jest tu dokładność powtórnego mocowania z odchyłką nieprzekraczającą 2 µm.

O zadwoleniu firmy Moll świadczą opinie kierownictwa: „U nas w zakładzie sprawdziło się to doskonale. Obok wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesu i zadowolenia pracowników uzyskane obniżenie kosztów przemawia za dalszą rozbudową systemu. Z tego powodu możemy każdemu polecić system ZeroClamp”.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka