Narzędzia GARANT tworzone dla Ciebie – od 50 lat.

GARANT

GARANT kończy w tym roku 50 lat!

GARANT to 55 000 certyfikowanych, profesjonalnych narzędzi do wszystkich obszarów zastosowań w przemyśle: obróbki skrawaniem, mocowania, szlifowania i cięcia, techniki pomiarowej, wyposażenia warsztatów, środków ochrony indywidualnej i wielu innych zastosowań. Ich jakość uhonorowana została ponad 55 nagrodami.

Markę GARANT tworzymy wspólnie z użytkownikami, dostawcami i 12 własnymi centrami technologicznymi. W efekcie powstają przemyślane, innowacyjne i niezawodne narzędzia, które doskonale sprawdzają się w pracy.

GARANT to narzędzia „inteligentne” – współdziałają tworząc systemy, które przyspieszają procesy produkcyjne.

Kontakt Hoffmann Group Perschmann

Hoffmann Group Perschmann

tel. 61 630 95 00
e-mail: info@perschmann.pl

ul. Ostrowska 364
61-312 Poznań / Wielkopolska
NIP: 7791902546, REGON: 631003814, KRS 0000057114

Jesteśmy do dyspozycji od pon. do czw. w godzinach 8:00 - 17:00, w pt. do 15:00.

Pozostałe dane kontaktowe >

eShop - sklep z narzędziami Hoffmann Group Perschmann

Specjalne ceny! Zarejestruj firmę w eShop!*

Stając się naszym Klientem, Twoja firma otrzyma na stałe indywidualne ceny netto, niższe od cen katalogowych, widocznych w eShop przed zalogowaniem! Czeka na nią również jednorazowy BON z rabatem 5% na pierwsze zakupy w eShop (doliczony do indywidualnych cen produktów i cen promocyjnych)!

*realizacja pierwszego zamówienia złożonego podczas rejestracji w eShop i wyświetlenie indywidualnych warunków cenowych nastąpi po pełnej aktywacji konta. Zazwyczaj trwa to ok. 1-3 dni roboczych.

Polecamy film "eShop to coś więcej niż sklep internetowy" >

GARANT: Nasza obietnica jakości. Twoja wartość dodana.

GARANT na osi czasu

Historia marki GARANT rozpoczęła się 50 lat temu. Jesteście ciekawi, jak na przestrzeni tych lat rozwinął się asortyment produktów GARANT? W naszym krótkim filmie, podsumowaliśmy na osi czasu najważniejsze wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu.

GARANT. Moje narzędzia. Mój system.

GARANT TO NARZĘDZIA SYSTEMOWE:

  • wytrzymałe
  • zorganizowane
  • solidne
  • precyzyjne

- TAK JAK TY.

W naszych nowych filmach wizerunkowych narzędzia GARANT i ich użytkownicy tworzą najlepszy zespół! Obejrzyj tutaj.

STO LAT, STO LAT... DLA GARANT

Nasza marka systemowa obchodzi w tym roku 50 lat i po raz kolejny pokazuje, że naprawdę oferuje produkty do WSZYSTKICH obszarów zastosowania.

Wspiera nawet muzyczną twórczość, co możecie zobaczyć na przykładzie urodzinowej piosenki, w wykonaniu naszej orkiestry z Hoffmann Group w Monachium

Dźwięk narzędzi to muzyka dla naszych i mamy nadzieję, że również Waszych uszu.Może Wy też skusicie się zagrać własną piosenkę dla GARANT?

GARANT

GARANT to narzędzia systemowe do miejsca pracy o szerokości 10 metrów, charakteryzujące się niezawodną jakością. Twoja wartość dodana: najlepsza dostępność, wysoka wydajność i produktywność — wszystko z jednego źródła.

Jakość GARANT obejmuje:

  • ponad 55 000 produktów w zakresie: obróbki skrawaniem, mocowania, przyrządów pomiarowych, szlifowania i przycinania, narzędzi ręcznych, środków ochrony indywidualnej (BHP) oraz mebli i wyposażenia warsztatów.
  • własny zespół ds. rozwoju, 12 własnych centrów technologicznych i certyfikowane procedury testowe
  • produkcja w najlepszych zakładach produkcyjnych na świecie
  • bardzo dobry stosunek jakości do ceny
  • 10 lat gwarancji*
    *na materiał i wykonanie produktów marki GARANT w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, z wyłączeniem normalnego zużycia spowodowanego czynnikami mechanicznymi oraz z wyłączeniem wyposażenia warsztatowego montowanego w kontenerach, jak również wszystkich podzespołów elektronicznych.

Kupuj narzędzia i produkty GARANT w sklepie internetowym eShop.

Zarejestruj się w eShop już dziś!

GARANT

Certyfikowane produkty GARANT

Marka GARANT oznacza wysoką jakość.

Nasz system zarządzania jakością został uznany za jeden z najlepszych i posiadamy certyfikat VDA 6.4 przyznawany producentom oraz certyfikat ISO 9001.

Narzędzia i produkty GARANT otrzymały ponad 50 międzynarodowych wyróżnień, m.in. iF Award, Red Dot Award i German Design Award.

GARANT

Obróbka skrawaniem i mocowanie

Nasze narzędzia do wiercenia, frezowania, toczenia, gwintowania i mocowania są niezawodne i precyzyjne.

Przyrządy pomiarowe

Nasze suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe, klucze dynamometryczne, wysokościomierze, mikroskopy czy miary zwijane mogą stać się Twoimi ulubionymi narzędziami.

Meble i wyposażenie warsztatowe

GARANT GridLine zapewnia kompleksową organizację warsztatu w szafy, regały, stoły, stanowiska robocze, krzesła, wózki, wkładki i pudełka narzędziowe.

Narzędzia ręczne i narzędzia pomiarowe

Dzięki naszym wysokiej jakości narzędziom ręcznym i pomiarowym praca staje się łatwa i zawsze niezawodna.Na pewno staną się Twoimi ulubionymi narzędziami.

GARANT

ŚOI (BHP)

Bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujesz, nasze środki ochrony indywidualnej zawsze będą odpowiadać Tobie i Twoim zadaniom. Elastyczne, solidne i dynamiczne.

Stanowiska pracy i magazynowanie

Skonfiguruj swój obiekt dokładnie tak, jak tego potrzebujesz – możesz elastycznie łączyć nasz system, aby wspierał Cię inteligentnie każdego dnia.

GARANT

Aby zagwarantować sobie zawsze doskonałe narzędzia, skorzystaj z Powercard.

Karta GARANT Powercard pełni funkcję karty gwarancyjnej na narzędzia frezarskie. Jak to działa? To całkiem proste:

Kupując korpus narzędzia GARANT ze znakiem Powercard, automatycznie otrzymasz kartę GARANT Powercard.

Jeśli w ciągu roku Twoje narzędzie wykaże oznaki zużycia lub uszkodzenia, po prostu odeślij je do nas wraz z kartą Powercard, a my wyślemy Ci nowe narzędzie z płytkami wymiennymi.

Jeśli nadal masz pytania, skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi.

GARANT

Imadło GARANT Xpent do obrabiarek 5-osiowych

Nasze imadło powstało z myślą o inżynierach mechanikach, we współpracy z naszymi klientami. Zakresy mocowania można szybko modyfikować, a szczęki wymieniać modułowo. GARANT Xpent potrafi zastąpić wiele usług.

GARANT

GARANT GridLine: systemowe wyposażenie warsztatów.

Rozwijamy nasze narzędzia, stacje robocze i magazyny tak, aby działały jako system. Nasza koncepcja wyposażenia GARANT GridLine pozwala zachować elastyczność w zakresie aranżacji pomieszczeń, gdyż opiera się na zasadzie modułowej ze skoordynowanymi komponentami, które można bardzo łatwo łączyć.

Produkcja GARANT

Produkcja GARANT

Zobacz, gdzie rozwijamy i produkujemy elementy wyposażenia warsztatów do światowej dystrybucji.

Referencje klientów

95% naszych klientów klasyfikuje Hoffmann Group jako preferowanego dostawcę.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka