• 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
  • Menu

Wybierz narzędzia z odpowiedniej grupy katalogowej

50 lat Mitutoyo w Europie

8  produkty(ów)
  • Dostawa w terminie późniejszym ( szt.)
    352,77 PLN

    Wybór listy ulubionych


  • Natychmiastowa dostawa ( szt.)
    588,74 PLN
    365,68 PLN

    Wybór listy ulubionych


  • Mikrometry zewnętrzne 0-25 mm Mitutoyo Art. No.  420500
    Natychmiastowa dostawa ( szt.)
    237,48 PLN
    163,48 PLN

    Wybór listy ulubionych


  • Messuhr 0.01 - 5mm Mitutoyo Art. No.  L40010 3688
    Dostawa w terminie późniejszym ( szt.)
    167,78 PLN

    Wybór listy ulubionych


  • U-WAVE-Datenleitung mit Datentaste Mitutoyo Art. No.  L40010 5524
    Dostawa w terminie późniejszym ( szt.)
    197,90 PLN

    Wybór listy ulubionych


  • Odbiornik danych U-WAVE-R Mitutoyo Art. No.  L40010 5525
    Dostawa w terminie późniejszym ( szt.)
    696,94 PLN

    Wybór listy ulubionych


  • U-Wave-T Instalation Kit Mitutoyo Art. No.  L40010 6238
    Dostawa w terminie późniejszym ( szt.)
    77,44 PLN

    Wybór listy ulubionych


  • Digimatic Caliper ABS Mitutoyo Art. No.  L40010 9804
    Dostawa w terminie późniejszym ( szt.)
    494,74 PLN

    Wybór listy ulubionych