{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Grubość materiału | 1 mm | |
wysokość stołu warsztatowego | 850 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 100 kg | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 800 kg | |
grubość płyty | 30 mm | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 90 % | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
Seria | Stół warsztatowy KOMPAKT-L | |
wysokość | 850 mm | |
długość blatu | 1 100 mm | |
głębokość blatu | 700 mm | |
grubość blatu | 30 mm | |
szerokość podstawy | 1 030 mm | |
głębokość podstawy | 630 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 490 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 520 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ kółek stałych | 160 mm | |
⌀ kółka skrętnego | 160 mm | |
materiał kółka | Guma pełna | |
Liczba szuflad | 1 | |
liczba półek o regulowanej wysokości | 1 | |
liczba drzwi | 2 | |
materiał blatu | Bukowy multipleks | |
Powierzchnia płyty roboczej | Lakier bezbarwny | |
ComfortClose | nie | |
zderzak | nie | |
uchwytem. | nie | |
opuszczane | nie | |
okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
masa | 90 kg | |
Rodzaj produktu | Mobilny stół warsztatowy |
Numer artykułu | 933210 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197171757 |