{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 100 kg | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 430 mm | |
głębokość | 630 mm | |
Rodzaj produktu | Segmenty nóg |
Numer artykułu | 933700 | |
EAN / GTIN | 4045197280466 |