• Szanowni Klienci, w piątek 9 czerwca 2023 r. biuro w Poznaniu jest nieczynne. Przepraszamy za niedogodności.
    • Obecnie nie jest dostępny do zamówienia, ponieważ nie jest dostępna cena

Zestawy gumowych pierścieni zabezpieczających, 10-elem. 120 mm

Nr art.: 967171 120
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 18 mm
⌀ wewn. 10 mm
szerokość szczęk imadeł 120 mm
Rodzaj produktu Akcesoria do imadła

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 967171 120
EAN / GTIN 2050001743787
Numer producenta 967171 120

Opis

Pasuje do:

Imadło „Matador“ nr 967170, 967180, 967190.

W dostawie:

5 par gumowych pierścieni zabezpieczających.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

W koszyku

Do kaszyka
Do kaszyka