Narzędzia hydrauliczne Yale są wykonane z wysokiej jakości stali CrMo, zapewniającej o wiele większą wytrzymałość w obszarze sprężystym i wynikającą z tego bardzo dużą trwałość. Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu, co znacznie ułatwia prace montażowe i serwisowe jak również zaopatrzenie w części zamienne. 100% kompatybilność ze wszystkimi systemami hydraulicznymi 700 bar. Dzięki przelotowemu otworowi środkowemu siłowniki te nadają się do zastosowań w których trzeba wywierać duże siły rozciągające za pomocą wrzecion gwintowanych. Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.
Zastosowanie:
Wstępne naprężanie kotew, osadzanie i ściąganie łożysk, osi i wałów, ściąganie kół zębatych i pasowych oraz ciągnięcie lub przesuwanie ciężkich konstrukcji.
W dostawie:
Przyłącze ciśnieniowe 3/8-NPT. Dostawa w stanie gotowym do eksploatacji, to znaczy z tuleją złączki, hartowanym stalowym elementem naciskowym (stempel) i gwintem mocującym bez przewodów przyłączeniowych i adaptera.
Wskazówka:
Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione i odpowietrzone. Ręczna pompa hydrauliczna zob. nr 086050, wąż hydrauliczny nr 086081.