Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, z płytą wiórową głębokości 1050 mm
Stabilna rama kratownicy z walcowanych na zimno, wysokowytrzymałych, ocynkowanych profili wsporników ze stali z poprzeczkami poziomymi i przekątnymi. Poprzeczki podłużne z przykręcaną klamrą do zawieszania z 3 hakami umożliwiają siłowe i kształtowe połączenie ze słupkami regałów. Po 2 kołki zabezpieczające na poprzeczkę podłużną chroniące przed przypadkowym wyciągnięciem. Pokrywy półek z płyty wiórowej są umieszczone pomiędzy poprzeczkami podłużnymi. Jakość: 22 mm, normalne sprasowanie. Podane wartości obciążeń obowiązują dla równomiernie rozłożonych obciążeń. Maksymalne obciążenie pola: przy wysokości półki 500 mm: 3500 kg, przy wysokości półki 750 mm: 3000 kg, przy wysokości półki 1000 mm: 2700 kg, przy wysokości półki 1250 mm: 2300 kg, przy wysokości półki 1500 mm: 1800 kg.