Stabilna rama kratownicy z walcowanych na zimno, wysokowytrzymałych, ocynkowanych profili wsporników ze stali z poprzeczkami poziomymi i przekątnymi. Poprzeczki podłużne z przykręcaną klamrą do zawieszania z 3 hakami umożliwiają siłowe i kształtowe połączenie ze słupkami regałów. Po 2 kołki zabezpieczające na poprzeczkę podłużną chroniące przed przypadkowym wyciągnięciem. Pokrywy półek z płyty wiórowej są umieszczone pomiędzy poprzeczkami podłużnymi. Jakość: 22 mm, normalne sprasowanie. Podane wartości obciążeń obowiązują dla równomiernie rozłożonych obciążeń. Maksymalne obciążenie pola: przy wysokości półki 500 mm: 3500 kg, przy wysokości półki 750 mm: 3000 kg, przy wysokości półki 1000 mm: 2700 kg, przy wysokości półki 1250 mm: 2300 kg, przy wysokości półki 1500 mm: 1800 kg.