Półki regałów wtykowych, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność. Maksymalna nośność półek 250 kg na półkę. Obciążenie pola: przy wysokości 1960 mm – 1500 kg, przy 2490 mm – 1250 kg, przy 2967 mm – 1500 kg. Do regałów dostawnych dla co trzeciego pola regału potrzebny jest następujący zastrzał krzyżowy: Rozm. 1960/1282: 1 × nr 992046 rozm. 1325. Rozm. 2490/1282: 2 × nr 992046 rozm. 901. Rozm. 2967/1282: 2 × nr 992046 rozm. 1325.
Opis:
Wymiary montażowe: Regał podstawowy: szerokość + 62 mm Regał dostawny: szerokość + 31 mm
Zastosowanie:
Wielofunkcyjny system regałów do wszystkich zastosowań związanych z przechowywaniem. Różnorodne akcesoria umożliwiają późniejsze rozszerzenie i pełną konwertowalność.