{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg | |
Grubość półki | 30 mm | |
materiał | ocynkowany | |
Atrybut nazwy produktu | Nośność 150 kg | |
szerokość | 1 282 mm | |
głębokość | 400 mm | |
nośność półki | 150 kg | |
Zakres zastosowania | Regały półkowe | |
wykonanie półek | Półka rowkowana | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 992010 1282X400 | |
Numer producenta | 38102 |