możliwość wkładania szuflad, półek itp. co 20 mm Szafki podstawowe i nasadzane są wyposażone w odpowiednie otwory, umożliwiające skręcanie ich ze sobą, wyposażenie w podwozie (do wysokości 1200 mm) albo do zamocowania na ścianie.
Drzwi z zagięciami zabezpieczającymi, wzmocnione i usztywnione, skrzydłowe albo przesuwne, wykonane całkowicie z blachy albo z okienkiem, wypełnionym szybą z poliwęglanu. Przy zastosowaniu bez drzwi, szafa może być używana również jako otwarty regał.
zamki patentowe każdy z 2 kluczami, umieszczone w uchwycie przesuwnym. Na zamówienie mogą zostać dostarczone, za dopłatą, systemy zamków z atestem bezpieczeństwa.
Powłoka lakiernicza:
Korpus − szary jasnyRAL 7035,drzwi i szuflady − niebieskisygnałowyRAL 5005,lakier proszkowy.
Wskazówka:
półki i wyposażenie doszaf systemowych zob. nr 957000-957100
montaż szufladw podstawach w górnej części obudowy, a w nadstawkach w dolnej części obudowy.
Szafy z szufladami albo szafy, które można później wyposażyć w szuflady, muszą zostać zabezpieczone przed przewróceniem przez zamocowanie w ścianie albo w posadzce i w żadnym wypadku nie mogą być wyposażane w podwozie.
Przy indywidualnym wyposażaniu należy uwzględnić, że suma wysokości montowanych elementów nie może przekroczyć wysokości użytkowej szafy.