Hoffmann Group Home
  • 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
  • Menu
Nr art.: 954100

Szafy drzwi skrzydłowe, pełne

Marka: GARANT
certyfikat bezpieczeństwa GS TÜV Süd
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 500
Kąt rozwarcia drzwi 225
Grubość materiału 0.9
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 60
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zamek patentowy modułowa wkładka
Regulacja wysokości co 40

Szafy drzwi skrzydłowe, pełne

Natychmiastowa dostawa (41 szt.)
Cena jednostkowa
od  PLN 1 409,39
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Więcej z tej kategorii Szafy
Więcej na temat GARANT

Opis produktu

Wykonanie:

Obudowa i drzwi z 0,9 mm blachy stalowej, mocowanie półek możliwe w odstępach co 40 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym zzamkiem patentowym. Bliższe informacje na temat zamków zob. nr 960000-960020.
z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, z blachy.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Dane techniczne

Zamek patentowy
modułowa wkładka 
Kąt rozwarcia drzwi
225 stopni
certyfikat bezpieczeństwa
GS TÜV Süd 
Grubość materiału
0,9 mm
Regulacja wysokości co
40 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy
500 kg
Wybór kolorów
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)
60 kg