{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,8 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 110 stopni | |
Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
wysokość z przodu | 2 090 mm | |
wysokość z tyłu | 2 290 mm | |
szerokość | 900 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość użytkowa każdego przedziału | 220 mm | |
głębokość użytkowa każdego przedziału | 465 mm | |
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1 260 mm | |
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki | 360 mm - 530 mm | |
szerokość półki | 220 mm | |
głębokość półki | 465 mm | |
wysokość ławki | 420 mm | |
szerokość ławki | 900 mm | |
głębokość ławki | 315 mm | |
masa | 83 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
Numer artykułu | 949641 3 |