{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×16 | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 26×16G | |
wysokość | 1 250 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość w G | 30 | |
głębokość w G | 20 | |
wysokość użytkowa | 1 095 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 650 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 400 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 26 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 16 | |
Liczba szuflad | 1 | |
Liczba półek | 2 | |
Typ szafy | szafki podstawowe | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, przeszklone | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
ComfortClose | nie | |
Uchwyt do pozycjonowania | wewnętrznego | |
masa | 61 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy z półkami |
Numer artykułu | 940063 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406067649 |