Nr art.: 949714

Szafa na odzież z ukośnym dachem, do podziału na brudne-czyste z nogami z tworzywa sztucznego i z pokrętłem z obrotowym ryglem

Marka: HOLEX
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Kąt rozwarcia drzwi 110

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
0 sztuk dostępnych w magazynie
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
1 524,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Szafa na odzież z bardzo szerokim podziałem na brudne-czyste. Ścianka wewnątrz przedziału służy do higienicznego podziału odzieży własnej od odzieży roboczej. Dwoje zamykających się drzwi skrzydłowych do centralnego zamykania na zamek. Wersja szafy odzieżowej jak w opisie pod nr 949620.
Z zamkiem ryglowym z pokrętłem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Dane techniczne

Grubość materiału
0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi
110 °
Wybór kolorów
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu
Szafa na odzież

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy