{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Grubość materiału | 2 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 155 mm | |
szerokość | 950 mm | |
głębokość | 230 mm | |
Głębokość wspornika | 220 mm | |
⌀ rury | 25 mm | |
liczba haków | 6 | |
nośność | 20 kg | |
Zakres zastosowania | Regały | |
masa | 4,9 kg | |
Rodzaj produktu | Rygiel / poprzeczka |
Numer artykułu | 935310 36G |