Nr art.: 935310

Poprzeczka (trawers) ze wspornikami rurowymi, tył

Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
0 sztuk dostępnych w magazynie
Artykuł nie jest już dostępny
Dostępne w ciągu 1-3 dni roboczych
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
Dostawa w terminie późniejszym
Cena jednostkowa
od 
1 257,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Poprzeczki z blachy stalowej z przyspawanymi na stałe wspornikami rurowymi, ze stabilną rurą okrągłą. Doskonale nadają się do przechowywania elementów okrągłych, do zawiesi, łańcuchów itp.
Poprzeczka zaczepiana w tylnej ramie. Nadaje się do pól o każdej głębokości.

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
Wybór kolorów
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu
Elementy do regału z szufladami

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy