Nr art.: 971301

Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi

Zamek patentowy modułowa wkładka
Regulacja wysokości co 25
Kąt rozwarcia drzwi 250
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1000
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
3 sztuk dostępnych w magazynie
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
PLN 7 327,67
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.

W dostawie:

Szafa z szynami mocującymi nr 971525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i poprzeczka – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Dane techniczne

Grubość materiału
0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy
1 000 kg
Kąt rozwarcia drzwi
250 °
Regulacja wysokości co
25 mm
Zamek patentowy
modułowa wkładka
Wybór kolorów
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy
szafki podstawowe
Fronty szafek
drzwi skrzydłowe, pełne
Rodzaj produktu
Szafy CNC

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy